Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Batterie-Set Mignon, Micro, 9V Block 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S488472
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12883350
EAN/GTIN:
     4064161217635
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die VOLTCRAFT Batterien überzeugen mit maximaler Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit. Hochleistungsbatterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.
Features:
Hohe Energiedichte
Zuverlässig und leistungsstark
Lieferumfang:
Alkaline AA x 40 Stück (1.5 V, 3000 mAh)
Alkaline AAA x 40 Stück (1.5 V, 1350 mAh)
9 V-Block x 20 Stück (9 V, 500 mAh)
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Ausführung:
40x Mignon, 40x Micro, 20x 9V Block
Setinhalt:
Mignon + Micro + 9 V Block
Technologie:
Alkali-Mangan
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Set:
100er Set
Produkt-Art:
Batterie-Set
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, VOLTCRAFT, Batteriesets, Batterie-Set, Batterie-Bundle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2558
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 17,66*
1 Tag
2556
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 18,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,83*
€ 18,39*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,40*
€ 40,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,84*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 18,37*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714160
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.