| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2576942-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 89846-1 EAN/GTIN: 4017538017437 |
| |
|
| | |
| 89846-1 Antennenmast Stahl Durchmesser: 42 mm Länge: 1000 mm
Antennenmast 42mm, steckbar, Stahl, 1m
Länge: 1000mm Material: Stahl Durchmesser: 42mm Material Stärke: 2mm
Antennenmast 42mm, steckbar, Stahl, 1m
Technische Daten: Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 42 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 42 mm | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Antennenmast |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,82* | € 14,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,83* | € 14,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,30* | € 19,48* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,34* | € 19,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|