Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenmast 42mm, steckbar, Stahl, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenmast 42mm, steckbar, Stahl, 1m
Antennenmast 42mm, steckbar, Stahl, 1m
Artikel-Nr.:
     4590-89846-1
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     89846-1
EAN/GTIN:
     4017538017437
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Antennenmast 42mm, steckbar, Stahl, 1m

· Länge: 1000mm
· Material: Stahl
· Durchmesser: 42mm
· Material Stärke: 2mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: antennenmast 1 m, antennenmast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
262
€ 4,50*
ab € 9,83*
€ 14,19*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 21,88*
€ 4,00*
ab € 14,97*
€ 21,88*
6 Tage
131
€ 9,90*
ab € 18,25*
€ 25,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,39*
€ 39,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.