| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2576945-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 89855 EAN/GTIN: 4017538898555 |
| |
|
| | |
| 89855 Masthalterung Passend für Mast-Ø (min.): 40 mm Passend für Mast-Ø (max.): 42 mm
Mastschelle, Stahl Zusatzklemmriefen, Rohr 40-42mm
Material: Stahl verzinkt für Masten 40-42 mm Material-Stärke: 3mm Schraubenlöcher: 9mm
Mastschelle, Stahl verzinkt, mit Zusatzklemmriefen, Rohr 40 - 42 mm
Technische Daten: Material: Stahl verzinkt · Passend für Mast-Ø (max.): 42 mm · Passend für Mast-Ø (min.): 40 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt | Passend für Mast-Ø (max.): | 42 mm | Passend für Mast-Ø (min.): | 40 mm | Produkt-Art: | Masthalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 89855 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,04* | € 1,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,05* | € 1,49* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,80* | € 4,08* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,54* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|