Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Zinkrohr

  Zinkrohr  (466 Angebote unter 30.846.450 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zinkrohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zinkrohr"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RONI12/60ST Rohrdoppelnippel R 1/2"-60mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt (3 Angebote) 
RONI12/60ST Rohrdoppelnippel R 1/2"-60mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
LANDEFELD
RONI 12/60 ST
€ 1,09*
pro Stück
 
 Stück
HR6X1V Präzisions Hydraulikrohr,nahtlos, 6x1mm, verzinkt/chromatiert(2m) (1 Angebot) 
Werkstoffe: E235 + N (ST 37.4 normal geglüht - NBK), alle Rohre werden einer Wirbelstrom- oder Ultaschallprüfung unterzogen, Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C, Betriebsdruck nach DIN 2413 Herste...
LANDEFELD
HR 6X1 V-2
€ 28,21*
pro Stück
 
 Stück
HR12X1V Präzisions Hydraulikrohr,nahtlos, 12x1mm, verzinkt/chromatiert(2m) (1 Angebot) 
Werkstoffe: E235 + N (ST 37.4 normal geglüht - NBK), alle Rohre werden einer Wirbelstrom- oder Ultaschallprüfung unterzogen, Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C, Betriebsdruck nach DIN 2413 Herste...
LANDEFELD
HR 12X1 V-2
€ 31,96*
pro Stück
 
 Stück
Lampenmast aus Stahlrohr mit Kipphalterung zum umlegen, Masthöhe: 5,80 m, verzinkt (5 Angebote) 
Eine robuste Konstruktion, die in vielen Bereichen als Lampenmast, Kamera, Fahnen oder Werbemast eingesetzt werden kann aus Stahlrohr mit Kipphalterung zum umlegen mit Steckeröffnungen im unteren u...
Schake
353160
€ 429,02*
pro Stück
 
 Stück
Gerade Reduzierverschraubung, Rohr-Außen-Ø 22/15, Stahl verzinkt (7 Angebote) 
Gerade Reduzierverschraubung, Rohr-Außen-Ø Muffen 22/15 mm, PN max. 160 bar, SW1 32, SW2 36, SW3 27, Stahl verzinkt. Gerade Reduzierverschraubung, leichte Ausführung
Riegler
GV2215LSTRED
€ 11,66*
pro Stück
 
 Stück
Schienenanlage für Regalleitern: Stahl-Rohr verzinkt Länge 1000 mm (6 Angebote) 
Schienenanlage zum Einhängen von Regalleitern Materialien: Leichtmetallrohr oder Stahlrohr Rohrdurchmesser 30 mm Verfügbare Längen: 1000 mm und 1500 mm Hinweis: Je 1 m Rohr 1 Zwischenhalter oder Ha...
MUNK Günzburger Steigtechnik
€ 21,65*
pro Stück
 
 Stück
RONI10/200ST Rohrdoppelnippel R 1"-200mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt (3 Angebote) 
RONI10/200ST Rohrdoppelnippel R 1"-200mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
LANDEFELD
RONI 10/200 ST
€ 4,84*
pro Stück
 
 Stück
Schienenanlage für Regalleitern: Stahl-Rohr verzinkt Länge 1500 mm (6 Angebote) 
Schienenanlage zum Einhängen von Regalleitern Materialien: Leichtmetallrohr oder Stahlrohr Rohrdurchmesser 30 mm Verfügbare Längen: 1000 mm und 1500 mm Hinweis: Je 1 m Rohr 1 Zwischenhalter oder Ha...
MUNK Günzburger Steigtechnik
€ 32,64*
pro Stück
 
 Stück
RONI114/150ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-150mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt (3 Angebote) 
RONI114/150ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-150mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
LANDEFELD
RONI 114/150 ST
€ 4,01*
pro Stück
 
 Stück
RONI112/100ST Rohrdoppelnippel R 1-1/2"-100mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt (3 Angebote) 
RONI112/100ST Rohrdoppelnippel R 1-1/2"-100mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
LANDEFELD
RONI 112/100 ST
€ 3,62*
pro Stück
 
 Stück
RONI114/250ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-250mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt (3 Angebote) 
RONI114/250ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-250mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
LANDEFELD
RONI 114/250 ST
€ 13,38*
pro Stück
 
 Stück
RONI114/200ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-200mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt (3 Angebote) 
RONI114/200ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-200mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
LANDEFELD
RONI 114/200 ST
€ 5,41*
pro Stück
 
 Stück
RONI114/80ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-80mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt (3 Angebote) 
RONI114/80ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-80mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
LANDEFELD
RONI 114/80 ST
€ 2,71*
pro Stück
 
 Stück
RONI114/60ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-60mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt (3 Angebote) 
RONI114/60ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-60mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
LANDEFELD
RONI 114/60 ST
€ 2,59*
pro Stück
 
 Stück
RONI14/30ST Rohrdoppelnippel R 1/4"-30mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt (3 Angebote) 
RONI14/30ST Rohrdoppelnippel R 1/4"-30mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
LANDEFELD
RONI 14/30 ST
€ 6,68*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zinkrohr
^

Zinkrohre mit langer Haltbarkeit in der Haus- und Gebäudetechnik

Die Zinkrohre sind verzinkte Rohre, die in der Haus- und Gebäudetechnik eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit und hohe Beständigkeit gegen mechanische Schäden aus.

Zinkrohre im Detail

Als Zinkrohre werden alle Rohre der Haus- und Gebäudetechnik bezeichnet, deren Oberfläche verzinkt ist. Diese Zinkschicht wirkt korrosionsschützend und erhöht die Lebensdauer der Leitung. Sie besteht aus verschiedenen Korrosionsprodukten. Die korrosiven Einwirkungen auf den Eisenwerkstoff werden aufgefangen und können zu einer negativen Veränderung der Zinkschicht führen. Viele verzinkte Rohre sind durch Zusätze bei der Verzinkung oder durch die Behandlung mit Chromsäure gegen Weißrost geschützt. Die Zinkrohre bieten folgende Eigenschaften:
  • dauerhafte Formstabilität auch unter mechanischen Einwirkungen,
  • einsetzbar bis 60 °C,
  • lange Haltbarkeit und
  • höherer Aufwand bei der Installation.
Die verzinkten Rohre sind nahtlos oder geschweißt und mit Gewinde- oder Muffenanschlüssen gefertigt. Sie werden innen und außen verzinkt. Für Installationen im Erdreich eignen sich Rohre mit einem Kunststoffüberzug. Die dauerhaften Rohre bieten an den Schnittstellen einen leichten Zugang für Rost und müssen entsprechend sorgsam installiert und gewartet werden. Die wasserführenden Stahlrohre sind nach EN 10255 DIN 2440 oder DIN 2441 genormt. Sie eignen sich regelhaft für Flüssigkeiten mit einem Druck von bis zu 25 bar sowie Gas bis 10 bar.

Verzinkte Stahlrohre in der Trinkwasserinstallation

Die verzinkten Stahlrohre können unter Beachtung einiger Vorgaben für die Trinkwasserinstallation eingesetzt werden. Die geeigneten Zinkrohre sind gekennzeichnet und entsprechen der DIN 50930-6. Sie definiert die erforderlichen Trinkwassereigenschaften bezüglich seiner Base- und Säurekapazität. Die Basenkapazität (KB 8,2) sollte kleiner oder gleich 0,5 mmol/l sein. Die Säurekapazität (KS 4,3) des Trinkwassers muss über 1,0 mmol/l liegen oder diesem Wert entsprechen. Die verzinkten Stahlrohre sind ausschließlich für Trinkwasser mit einem neutralen oder leicht basischen pH-Wert geeignet. Außerhalb dieses Bereiches zersetzt sich die Zinkschicht zu schnell. In der Folge gelangen zu viele Bestandteile in das Trinkwasser und mindern dessen Qualität deutlich. Eine Alternative zu den Zinkrohren sind innenverzinnte Kupferrohre, die sich für jegliches Trinkwasser bis in höhere Temperaturbereiche eignen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.