Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology Elektro Tischgrill Überhitzungsschutz Schwarz, Stein-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577333-BP
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     BAR-SS-10340
EAN/GTIN:
     8425490134899
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
SOGO Human Technology Elektro Tischgrill Überhitzungsschutz Schwarz,Stein-Optik

Barbeque Tischgrill

Barbeque-Grillplatte in Steinoptik
Große Kochfläche: 26 x 46 cm
Eingebettetes Heizelement für schnelle und gleichmäßige Erwärmung

Barbeque Tischgrill, geeignet für Fleisch, Fisch, Gemüse, Kartoffeln, Eier, Pfannkuchen und mehr. Ideal für den Einsatz als Grill, Raclette-Set oder Japanische Teppanyaki-Kochplatte.

Ausstattung:
Abnehmbare Ölwanne
Abnehmbares Tablett zum Aufbewahren der Speisen, warm
Abnehmbarer elektronischer Thermostat mit variabler Temperaturregelung
Schwere Flachplatte aus Aluminium-Druckguss mit hochwertigem Antihaft-Stein, Beschichtung - PFOA-frei
Überhitzungsschutz.

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Elektro · Gewicht: 2 kg · Grill-Fläche (Breite): 260 mm · Grill-Fläche (Länge): 460 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Stein-Optik · Küchengeräte-Besonderheiten: Überhitzungsschutz · Leistung: 2000 W

Lieferumfang:
Elektrischer Tischgrill,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Stein-Optik
Marke:
SOGO Human Technology
Küchengeräte-Besonderheiten:
Überhitzungsschutz
Ausführungen (Grill):
Elektro
Grill-Fläche (Länge):
460 mm
Grill-Fläche (Breite):
260 mm
Leistung:
2000 W
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Tischgrill
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill, SOGO Human Technology, BAR-SS-10340, Grillzeit, Gartengrill, Partygrill
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,99*
€ 80,85*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 62,85*
€ 80,86*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 141,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.