Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches CRE08RRDM1A Codierschalter BCD Schaltpositionen 8 1 St. Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2581760-BP
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     CRE08RRDM1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter bcd
codierschalter
C & K Switches Codierschalter BCD Schaltpositionen 8 1 St. Tube

C & K COMPONENTS CRE08RRDM1A

New designs with different actuators
Process sealed – withstands soldering and cleaning
Thru-hole and surface mount models
Address switching applications
Data storage devices
Instrumentation

Rotary Coded Switch

Technische Daten:
Kodierung: BCD · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Lebensdauer (elektrisch): 10000 · Produktabmessung, Höhe: 11.75 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltpositionen: 8 · Schaltspannung (max.): 42 V/DC · Verpackungsart (Bauteile): Tube · Weitere technische Daten: Actuator Type: Cross Screw Drive · Contact Rating: 0.150 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
11.75 mm
Marke:
C & K Switches
Schaltpositionen:
8
Kodierung:
BCD
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Typ (Hersteller-Typ):
CRE08RRDM1A
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltspannung (max.):
42 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
10000
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Codierschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, CRE08RRDM1A, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,44*
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 5,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.