Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Codierschalter

  Codierschalter  (1.301 Angebote unter 29.242.269 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Codierschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Codierschalter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schmersal BPS 260 BPS 260 Betätigungselement aus Glasfaserverstärkter Thermoplast, Kodierschalter Betätiger (10 Angebote) 
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast Betätigertyp = Kodierschalter Sensorprinzip = Magnet Betätiger inklusive = Ja Serie = BPS 260 IP Schutzart = IP 67 Versorgungsstrom = 400mA Tiefe ...
Schmersal
BPS 260-1
ab € 8,11*
pro Stück
 
 Stück
Pilz 5m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger (5 Angebote) 
Versorgungsspannung = 24V dc Gehäusematerial = Polybutylenterephthalat (PBT) Anschlussausführung = 5m Kabel Betätigertyp = Kodierschalter Sicherheitskategorie = 4 Betätiger inklusive = Ja Schaltabs...
Pilz
541211
ab € 134,53*
pro Stück
 
 Stück
Hartmann Kodierschalter-Montagewange (1 Angebot) 
Miniatur-Druckrad und Schalter mit Druckrad. Diese Auswahl von Drucktastenschaltern und Schaltern mit Druckrad ist in Miniatur- und Subminiatur-Ausführung erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendung...
Hartmann
DPS9-10-P2
ab € 5,25*
pro 2 Stück
 
 Paket
Schmersal BNS260 M8 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, 2 Öffner, Kodierschalter (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 24V dc Sicherheitskontakte = 2 Öffner Gehäusematerial = Kunststoff Anschlussausführung = M8 Betätigertyp = Kodierschalter Sicherheitskategorie = 4 Betätiger inklusive = Nein S...
Schmersal
BNS 260-02/01ZG-ST-R
ab € 102,18*
pro Stück
 
 Stück
Schmersal BNS33 BNS33 Kabel Sicherheitsschalter aus Kunststoff 100V ac/dc, Schließer/Öffner, Kodierschalter (2 Angebote) 
Versorgungsspannung = 100V ac/dc Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner Gehäusematerial = Kunststoff Anschlussausführung = Kabel Betätigertyp = Kodierschalter Sicherheitskategorie = 4 Betätiger ink...
Schmersal
BNS 33-11Z-2M
ab € 50,61*
pro Stück
 
 Stück
APEM PT65103L508 DREHCODIERSCHALTER ABGEWINKELT HEX (1 Angebot) 
Schaltstrom: 400 mA Produktpalette: - Betätigerhöhe: Bündig versenkt Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen Schaltermontage: Durchsteckmontage Schalterkonstruktion: Gekapselt SVHC: No SVHC (1...
Apem
PT65103L508
ab € 4,26*
pro Stück
 
 Stück
BCD-Kodierschalter, 1-polig, 30°, 12A, Schraubanschl. (2 Angebote) 
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Schneider Electric
K1D030BL
ab € 21,00*
pro Stück
 
 Stück
Codierschalter 0-9 CG4-1 A550-600 FS2 (3 Angebote) 
Codierschalter 0-9 CG4-1 A550-600 FS2Die axiale Anordnung der Anschlussklemmen bei den CG-Schaltern ermöglicht, diese dicht nebeneinander oder direkt an den Kabelkanal anstoßend zu montieren. Die A...
Kraus & Naimer
70009142
ab € 27,35*
pro Stück
 
 Stück
Omron Mikroschalter Kodierschalter-Betätiger Flachstecker, 5 A @ 250 Vac, SPDT IP 40 -25°C - +80°C (3 Angebote) 
Betätigertyp = Kodierschalter Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 Vac Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 40 Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +80...
Omron
D2MC-5E
ab € 5,51*
pro Stück
 
 Stück
APEM P36103 DREHCODIERSCHALTER LEITERPLATTE HEX (1 Angebot) 
Schaltstrom: 400 mA Produktpalette: P36 Betätigerhöhe: Erhaben Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen Schaltermontage: Durchsteckmontage Schalterkonstruktion: Gekapselt SVHC: No SVHC (16-Jul-...
Apem
P36103
ab € 4,47*
pro Stück
 
 Stück
BCD-Codierschalter, 1p, 30°, 12A, Schraubanschluss (7 Angebote) 
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Schneider Electric
K1D009BL
ab € 13,84*
pro Stück
 
 Stück
Hartmann Tafelmontage Dreh Kodierschalter BCD, 10-Positionen / 0 bis 9 100mΩ, Lötanschluss (1 Angebot) 
Ausgangcode = BCD Schaltanzeige = 0 bis 9 Betätigertyp = Drehrad Anschlussart = Lötanschluss Montageart = Tafelmontage Kontaktwiderstand = 100mΩ Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Kupferl...
Hartmann
DPS9-141-AK2
ab € 13,89*
pro Stück
 
 Stück
APEM PT65301 DREHCODIERSCHALTER SCHALTACHSE BCD (1 Angebot) 
Schaltstrom: 400 mA Produktpalette: PT65 Betätigerhöhe: Erhaben Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen Schaltermontage: Durchsteckmontage Schalterkonstruktion: Gekapselt SVHC: No SVHC (16-Jul...
Apem
PT65301
ab € 4,88*
pro Stück
 
 Stück
BCD-Codierschalter, 1p, 30°, 12A, f. Ø 22mm Geräte (3 Angebote) 
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Schneider Electric
K1D031B
ab € 17,74*
pro Stück
 
 Stück
Omron Mikroschalter Kodierschalter-Betätiger Flachstecker, 500 mA @ 30 V dc, SPDT IP 40 -25°C - +80°C (2 Angebote) 
Betätigertyp = Kodierschalter Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 500 mA @ 30 V dc Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 40 Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = ...
Omron
D2MC-01H
ab € 10,37*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   87   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Codierschalter
^

Kodierschalter -  Ein digitales Manual

Elektronische Geräte und Anlagen sind oft mit digitaler Steuerlogik ausgestattet, Der Informationsfluss erfolgt nur mit Abfolgen von 0 und 1. Um in Digitalschaltungen manuell digitale Werte festlegen zu können, werden Kodierschalter eingesetzt. Diese ermöglichen durch Setzen der einzelnen Stellen (Bits) auf 0 oder 1 die Festlegung eines binären Wertes, der von der Steuerlogik direkt verarbeitet werden kann. Die einfachste Kodierung ist die Dezimalkodierung, bei der für jede Ziffer ein Kontakt geschaltet wird. Diese Kodierung benötigt jedoch 10 Kontakte für die Ziffern 0 - 9. Daher haben sich in der Digitaltechnik Kodierungen durchgesetzt, die deutlich effizienter sind. Je nach Binärkodierung sind mit 4 Bits 10 - 16 Werte, mit 8 Bits schon bis zu 256 Werte einstellbar.

Anwendungsbeispiele

Geräteadresse

Für den Informationsaustausch benötigen digitale Geräte meist eine Adresse, die vor der Inbetriebnahme eingestellt werden muss. Die Kodierung erfolgt meist binär. Mit 4 Bit kann ein Wert zwischen 0 und 15 dargestellt werden. Die Werte 10 - 15 werden als A - F geschrieben (Hexadezimal), um eine eindeutige und stellensparende Schreibweise zu ermöglichen. Mit einem 8-stelligen Kodierschalter kann die binäre Kodierung von 256 Adressen von 0 - 255 (Dezimal) bzw. 00 - FF (Hexadezimal) eingestellt werden

Wertvorgabe in der Automatisierungstechnik

Sollen in einer Anlage mit digitaler Steuerlogik manuell dezimale Einstellwerte vorgegeben werden, kann dies mit einem BCD-Kodierschalter in Form eines Drehschalters erfolgen. Binary Coded Decimal (BCD) steht für binärkodierte Dezimalzahl.

Montagearten von Kodierschaltern

Leiterplattenmontage

In elektronischen Geräten werden zur Kodierung kleine Drehschalter oder DIP-Schalter eingesetzt, die auf die Leiterplatte gelötet werden. Beide Bauformen können meist mit einem kleinen Schraubendreher auf den gewünschten Wert gesetzt werden. Drehschalter bieten in der Regel eine 4 Bitkodierung mit Beschriftung in Dezimal- oder Hexadezimal-Schreibweise. DIP-Schalter bestehen aus einer Anreihung kleiner Mikroschalter, die platzsparend die Kodierung von 8 - 16 Bit ermöglichen. Wegen der Ähnlichkeit mit einer Klaviertastatur und der kompakten Bauweise werden sie auch als Mäuseklavier bezeichnet. Anhand der Schalterstellung kann der eingestellte Binärkode abgelesen werden.

Frontplattenmontage

In Steuer- und Regelungsanlagen werden Kodierschalter in der Frontplatte montiert, um  bestimmte Steuerwerte einstellen oder ablesen zu können. Die Bedienung erfolgt entweder mit einem Drehrad, einem Schaltknebel oder mit einer 2-Tasten-Steuerung. Der eingestellte Wert kann direkt abgelesen werden. Der Einstellbereich beträgt 0 - 9  bei BCD-Kodierung bzw 0 - 15 bei Hexadezimalwerten. Durch Reihung von Kodierschaltern können mehrstellige Werte realisiert werden.  

Auswahlhinweise

Prüfen Sie den Einsatzzweck und die mögliche Montageart des Kodierschalters. Wird die Einstellung nur bei der Inbetriebnahme vorgenommen, bietet sich die Montage im Gehäuseinneren an. Damit werden Fehlfunktionen durch Bedienfehler vermieden. Sollen eingestellte Werte regelmäßig abgelesen und verändert werden, bieten sich Kodierschalter zur Frontplattenmontage an, die den eingestellten Wert anzeigen. Welche Kodierung der Schalter erzeugen muss und wie viele Bits benötigt werden, hängt von der Steuerlogik ab.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.