Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it SBC-Buck02 Spannungsregler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582436-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-Buck02
EAN/GTIN:
     4250236824017
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Entwicklungskit
Joy-it SBC-Buck02 Spannungsregler 1 St.

DC - DC Step Down Wandler Eingang 9-35 V, Ausgang 5V, max. 25 W / 5 A

Step-Down Wandler mit 5 V Ausgang

Dieses Spannungswandler Modul kann Eingangsspannungen von 9 - 35 V in eine Ausgangsspannung von 5 V herunter wandeln.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 5 V · Ausgangsspannung (min.): 5 V · Betriebsspannung max.: 35 V · Betriebsspannung min.: 9 V · Gewicht: 17 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino,Banana Pi,MicroBit,pcDuino,Raspberry Pi · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino,Banana Pi,BeagleBone,C-Control,Cubieboard,micro:bit,pcDuino,Raspberry Pi® · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Schnittstellen (Bauelemente): 3-adrig · Weitere technische Daten: Step-Down Wandler mit 5 V Ausgang

Ausgangstrom Max. 5 A
Ausgangsleistung Max. 25 W

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
Joy-it
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino | Banana Pi | BeagleBone | C-Control | Cubieboard | BBC micro:bit | pcDuino | Raspberry Pi®
Passend für (Arduino Boards):
Arduino | Banana Pi | BBC micro:bit | pcDuino | Raspberry Pi
Schnittstellen (Bauelemente):
3-adrig
Ausgangsspannung (max.):
5 V
Ausgangsspannung (min.):
5 V
Betriebsspannung min.:
9 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 04250236824017, Joy-it, SBC-Buck02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 9,77*
Lager 102
165
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,78*
€ 3,50*
ab € 21,37*
€ 29,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.