Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ARD-RAMPS-Kit1.6 Motortreiber ARD-RAMPS-Kit1.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582439-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     ARD-RAMPS-Kit1.6
EAN/GTIN:
     4250236823737
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it Motortreiber ARD-RAMPS-Kit1.6

RAMPS 1.6 mit 20x4 LCD und 5x A4988 Motortreiber

Verstärkte MOSFET‘s und Schraubterminals

Anschlüsse für bis zu 6 Schrittmotoren (X, Y, 2x Z, 2x Extruder)

6 Anschlüsse für EndStop-Schalter oder optische End-Stops

Anschlüsse für bis zu 3 Temperatursensoren

3 MOSFET‘s für z. B. HotEnd, Bauteillüfter und Heizbett

5 A Sicherung für Allgemei-nen Stromkreislauf

Separate 20 A Sicherung für Heizbettt-Stromkreislauf

Status LED‘s

Mit diesem kompletten Set legen Sie den Grundstein zur Installation eines eigenen 3D Druckers auf Arduinobasis.
Mit der passenden installierten Software auf dem Arduino Mega lassen sich aktuelle Statusmeldungen bzw. Informationen wie Temperatur auf dem großen im Lieferumfang enthaltenen LCD-Display anzeigen.
Im Vergleich zu seinem Vorgänger, wurden beim RAMPS 1.6 die MOSFET‘s und Schraubterminals auf einen höheren Stromverbrauch angepasst. Außerdem wurde das thermische Design überabreitet, um eine bessere Wärmeableitung zu generieren.

Technische Daten:
Modell (MCU): Arduino Mega · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino Mega · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Tool-Typ: Motortreiber · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung
12 V DC
Kompatibel mit
Arduino MEGA
Features
Anschlüsse für bis zu 6 Schrittmotoren (X, Y, 2x Z, 2x Extruder)
6 Anschlüsse für EndStop-Schalter oder optische End-Stops
Anschlüsse für bis zu 3 Tem-peratursensoren
3 MOSFET‘s für z. B. HotEnd, Bauteillüfter und Heizbett
5 A Sicherung für Allgemei-nen Stromkreislauf
Separate 20 A Sicherung für Heizbettt-Stromkreislauf
Status LED‘s
Verstärkte MOSFET‘s und Schraubterminals
RAMPS1.6, 20x4 LCD, 5x A4988 Motortreiber, 2x Anschlusskabel inkl. Adapterplatine für LCD-Display, Kühlkörper für Mos-fets und Motortreiber

Lieferumfang:
RAMPS1.6, 20x4 LCD, 5x A4988 Motortreiber, 2x Anschlusskabel inkl. Adapterplatine für LCD-Display, Kühlkörper für Mos-fets und Motortreiber

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Marke:
Joy-it
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino Mega
Modell (MCU):
Arduino Mega
Tool-Typ:
Motortreiber
Produkt-Art:
Motortreiber
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, ARD-RAMPS-Kit1.6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,17*
€ 34,45*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 27,99*
€ 34,46*
€ 3,50*
ab € 43,48*
€ 53,26*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 62,07*
€ 80,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.