Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox Stereo-Verstärker x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582483-BP
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     207740
EAN/GTIN:
     4250019134463
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Dynavox Stereo-Verstärker x Schwarz

Dynavox CS-PA1 MK II Mini Stereo-Verstärker, Klangregelung für Bass und Hochton, 3,5 mm Klinken-Anschluss für Kopfhörer, schwarz

Platzsparend: Durch das Mini-Design lässt sich der Verstärker auch auf kleinstem Raum problemlos und unauffällig aufstellen.
Vielseite Anwendung: Ob zum Gaming oder zur Aufbesserung des Fernseh-Tons - der kleine Verstärker bietet für viele Einsatzgebiete die passende Lösung.
Anschlussvielfalt: Egal ob CD-Player, DVD-Player oder Tuner - es können bis zu 3 Quellen und ein Aufnahme-Gerät angeschlossen werden.
Kopfhöreranschluss: Zum Anschluss eines On-Ear oder In-Ear Kopfhörers steht auf der Geräte-Front ein 6,3 mm Klinkeanschluss zur Verfügung.
Smart: Um unnötigen Strom-Verbrauch bei Nichtbenutzung zu vermeiden schaltet sich das Gerät nach ca. 30 Minuten ohne Signalausgang selbständig ab.

Der kleine HiFi-Verstärker mit großer Ausstattung. Ein Kraftpaket für den Computer Bereich, als Zweitgerät, oder als kleiner Verstärker für den mobilen Einsatz. In seiner neusten Auflage kommt der CS-PA1 MK II jetzt im Vollmetallgehäuse, zuschaltbarer Loudness Schaltung, einer Auto-Standby-Regelung (abschaltbar) und spürbar mehr Leistung.

Ausstattung:
Technische Daten: Anschlüsse: 3 x Line-Eingänge (RCA / Cinch), Line-Ausgang (ungeregelt) · Ausstattung: Höhen- und Bass-Regelung, Kopfhöreranschluss (6,3 mm Klinke), Loudness zuschaltbar · Leistung: 60 W (PMPO), 30 W (Musik) · Frequenzgang: 20 Hz-20 kHz (+/- 3 dB) · Impedanz: 4 - 8 Ohm · Eingangsempfindlichkeit: 220 mV (1 kHz / THD 1%) · Klirrfaktor: 0,3 % (1 kHz / 1 W) · Signal-Rausch-Abstand: 75 dB · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Maße: ca. 180 x 145 x 70 mm · Gewicht: ca. 1.6 Kg.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz · Gewicht: 1.6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 145 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Audio-Line-out · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Kopfhörer (6.3 mm Klinke) · Schnittstellen: Line-Eingänge: 3 x

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 180 x 70 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
145 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Schnittstellen: Line-Eingänge:
3 x
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Kopfhörer (6.3 mm Klinke)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Audio-Line-out
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Stereo-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: Dynavox, 207740, Musikverstärker, Verstärker, Verstaerker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 90,46*
€ 116,00*
Frei Haus
ab € 74,28*
€ 116,87*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 119,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.