| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2582828-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2-242 EAN/GTIN: 4949727058641 |
| |
|
| | |
| H0 Kato Unitrack 2-242 Gebogenes Gleis 2 St.
H0 2er-Set Gebogenes Gleis, Beton
2er-Set Ausgleich Rechts+Links
Das Spur H0-Gleissystem mit einem graugesprenkelten Gleisbettungskörper (feine Körnung) ist exakt maßstäblich, extrem stabil und ideal für alle Spur H0-Modelle geeignet. Mit diesem Gleis werden nicht nur Modellbahner angesprochen, die Großanlagen betreiben, sondern alle, die sich nach der Arbeit oder am Wochenende auf ihre Eisenbahn freuen und dankbar sind für einen mühelosen Auf- und Abbau. Formstabilität sowie sichere und besonders strapazierfähige Steckverbindungen sind beim H0 Gleis so selbstverständlich.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Beton-Bettung · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Gebogenes Gleis · Radius (Modellbahn): 730 mm · Winkel: 22.5 °
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Marke: | KATO | Gleisbauart: | Gebogenes Gleis | Herst.-Teilenr.: | 2-242 | Ausführung (allgemein): | Beton-Bettung | Baugröße: | H0 | Winkel: | 22.5 ° | Radius (Modellbahn): | 730 mm | Produkt-Art: | H0 Kato Unitrack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KATO, 2-242 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,78* | € 25,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,07* | € 25,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,69* | € 48,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,535* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|