Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATO H0 Unitrack 2-242 Gebogenes Gleis 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S656562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2-242
EAN/GTIN:
     4949727058641
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Das Spur H0-Gleissystem mit einem graugesprenkelten Gleisbettungskörper (feine Körnung) ist exakt maßstäblich, extrem stabil und ideal für alle Spur H0-Modelle geeignet. Mit diesem Gleis werden nicht nur Modellbahner angesprochen, die Großanlagen betreiben, sondern alle, die sich nach der Arbeit oder am Wochenende auf ihre Eisenbahn freuen und dankbar sind für einen mühelosen Auf- und Abbau. Formstabilität sowie sichere und besonders strapazierfähige Steckverbindungen sind beim H0 Gleis so selbstverständlich.
Features:
2er-Set
Ausgleich Rechts+Links
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beton-Bettung
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn):
730 mm
Herst.-Teilenr.:
2-242
Baugröße:
H0
Winkel:
22.5 °
Produkt-Art:
H0 Kato Unitrack
Weitere Suchbegriffe: KATO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,78*
€ 25,07*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 25,08*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 37,69*
€ 48,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.