Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Delta Weiß 5TG2905


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583463-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2905
EAN/GTIN:
     4001869309941
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Siemens Schalterprogramm Delta Weiß 5TG2905

DELTA line/Style Schiebenippel Kabeleinführung für Aufputzgehäuse 1-3-fach ti.

DELTA line/Style Schiebenippel Kabeleinführung für Aufputzgehäuse 1-3-fach titanweiß (1 Satz=10 Stück im Polybeutel) DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Designteile wie Wippen und Rahmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff. 2. Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld. 5. Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation. www.siemens.de/delta. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta

Lieferumfang:
10x Schiebenippel Kabeleinführung für Aufputzgehäuse.

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Siemens
Farbe:
weiß
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-03
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000080
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,16*
€ 4,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,92*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,12* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG2166
ab € 5,00*
Zubehör
Siemens
5TG2861
ab € 5,65*
Zubehör
Siemens
5TG2862
ab € 10,13*
Zubehör
Siemens
5TG2863
ab € 16,63*
Zubehör
Siemens
5TG29011
ab € 10,16*
Zubehör
Siemens
5TG2901
ab € 5,60*
Zubehör
Siemens
5TG29021
ab € 13,99*
Zubehör
Siemens
5TG2902
ab € 9,56*
Zubehör
Siemens
5TG29031
ab € 19,83*
Zubehör
Siemens
5TG2903
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.