Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10334032 Standard Flachsicherung 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583508-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10334032
EAN/GTIN:
     4064161219226
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
TRU COMPONENTS TC-10334032 Standard Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Orange,Braun,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün 100 St.

TRU COMPONENTS Flachsicherungs-Set, Standard 100 Stück

Ausstattung:
Inkl. Sicherungszieher

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange,Braun,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün · Nennspannung: 32 V · Nennstrom: 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
10x 5 A (Orange)
10x 7,5 A (Braun)
15x 10 A (Rot)
15x 15 A (Blau)
25x 20 A (Gelb)
15x 25 A (Klar)
10x 30 A (Grün) ,Sicherungszieher

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Orange | Braun | Rot | Blue | Gelb | Klar | Grün
Nennstrom - gerundet:
NaN A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
orange | braun | rot | blau | gelb | weiß | grün
Nennstrom:
5 A | 7.5 A | 10 A | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A
Nennspannung:
32 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 10a, auto sicherung, auto sicherung 15a, 04064161219226, TRU COMPONENTS, TC-10334032, auto hifi sicherung 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
924
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,83*
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 8,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Components
605829
ab € 8,66*
Sonstiges
Conrad Components
605849
ab € 9,38*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
100590
ab € 7,40*
Sonstiges
Kunzer
7FPS01
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.