Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Hampton 6 Gas Grill 6 Brenner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583747-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     3309
EAN/GTIN:
     4011964033092
Suchbegriffe:
Gasgrill
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
tepro Garten Hampton 6 Gas Grill 6 Brenner Schwarz

tepro Gasgrill Hampton 6

verchromter Grillrost, Grillfläche: ca. 63 × 37 cm
verchromter einteiliger Warmhalterost mit verchromten Stützen
6 Edelstahl Brennerrohre
6 aluminierte Flammverteilerplatten

Ausstattung:
Matt schwarz pulverbeschichteter Deckel
Deckelgriff aus hitzefesten Kunststoff
Matt schwarz pulverbeschichtete Feuerwanne
Matt schwarz pulverbeschichtete Seitenablagen
Matt schwarz pulverbeschichtetes Front Panel
Matt schwarz pulverbeschichtete Standbeine
Matt schwarz pulverbeschichtete Bodenablage
Matt schwarz pulverbeschichteter Ablagekorb für Grillzubehör
Seitenkocher
Fettauffangbecher
Flaschenöffner
Seitenablage mit 3 Besteckhaken aus Kunststoff
Piezozündung in den Drehreglern integriert
Arbeitshöhe ca. 82 cm
2 Kunststoffräder
inkl. Gasschlauch und Regler

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Gas · Gewicht: 18.5 kg · Grill-Fläche (Breite): 630 mm · Grill-Fläche (Länge): 370 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: 6 Brenner · Produktabmessung, Breite: 1225 mm · Produktabmessung, Höhe: 977 mm · Produktabmessung, Länge: 554 mm

Lieferumfang:
tepro Gasgrill Hampton 6

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
977 mm
Produktabmessung, Länge:
554 mm
Produktabmessung, Breite:
1225 mm
Marke:
tepro Garten
Küchengeräte-Besonderheiten:
6 Brenner
Ausführungen (Grill):
Gas
Grill-Fläche (Länge):
370 mm
Grill-Fläche (Breite):
630 mm
Gewicht:
18.5 kg
Produkt-Art:
Grill
Weitere Suchbegriffe: Kohlegrill, Kugelgrill, Säulengrill, Trichtergrill, tepro gasgrill, gasgrill, tepro Garten, 3309, Hampton 6, Grillzeit, Gartengrill
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 271,60*
€ 343,22*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 499,14*
€ 588,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,22*
€ 408,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.