Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Berkeley Holzkohle Grill Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583748-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     1145
EAN/GTIN:
     4011964011458
Suchbegriffe:
Gasbräterwagen
Gasgrillwagen
Grillwagen
Holzkohle-Grill
tepro Garten Berkeley Holzkohle Grill Schwarz

tepro Grillfass Berkeley

Grillfläche: Ø 59 cm
1 Grillrost schwarz emailliert
Deckel schwarz emailliert

Ein Garant für gelungene und gesellige Abende sind frisch gegrillte Rostbratwürstchen und der Duft nach saftigen Nackensteaks. Nicht nur bei warmen Sommertemperaturen, sondern auch bei Glühweinwetter, hat man mit dem Grillfass „Berkeley“ begründetes Grillvergnügen. Der Grill ist vielseitig einsetzbar und bietet einem Grillfan viele unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten. So kann zum einen das Grillgut traditionell auf der vorgesehenen Grillfläche direkt über der Glut zubereitet werden. Durch das angebaute lange Rauchrohr lässt sich aber auch indirekt grillen und smoken. Das Fass ermöglicht das Schließen des Deckels, dass die Hitze nicht so leicht nach oben entweichen kann. Somit gibt der Deckel die gebündelte Hitze im Inneren an die Grillware ab. Ähnlich wie beim Umluftherd wird das Grillgut bei diesem Vorgang von allen Seiten gleichmäßig gegart. Spezielle Lüftungsöffnungen sorgen während des Grillvorgangs für eine ausgeglichene Luftzirkulation und verhindern das Erlöschen der Kohle bei geschlossenem Deckel. Das einfache Überwachen der Gartemperatur, durch das im Deckel integrierte Thermometer, lässt das gewünschte Grillergebnis eines krossen, saftigen Bratens spielend realisieren. Die emaillierte Beschichtung der Grillroste lassen schnell nach dem Grillen wieder vor dem Grillen sein! Denn die leichte Reinigung lässt den Grillspaß an erster Stelle stehen. Die kalte Asche kann dabei mühelos mit dem Ascheschieber aus dem Aschefach geräumt werden. Ob herkömmliche oder neuartige Grillmethoden – Das Grillfass lässt keine Wünsche offen. Durch die vorhandenen Räder kann dieser schnell überall im Garten oder auf der Terrasse zum Einsatz gebracht werden und durch die abklappbare Frontablage ist dieser platzsparend verstaut. Holen Sie sich den Wilden Westen in Ihren Garten - Ihre Familie und Freunde werden sich über den urtypischen Geschmack aus dem "Berkeley" freuen!

Ausstattung:
Feuerwanne schwarz emailliert
Ascheauffangbehälter
Bodenablage
3 Beine mit Gusslegierung
Stahldeckel mit Metallgriff und Thermometer
Kaminabzug
hitzefest lackierte Feuerwanne
abklappbare Frontablage, aus 3 Leisten mit Besteckhaken
regelbare Luftzufuhr
fahrbar durch große Stahlräder
stabile Gitterrostablage mit Rahmen
inklusive Ascheschieber
hitzefeste Lackierung bis max. 350°C
Arbeitshöhe ca. 88 cm
Kohlefassungsvermögen max. 2,3 kg

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Holzkohle · Gewicht: 40.35 kg · Grill-Fläche (Breite): 645 mm · Grill-Fläche (Länge): 435 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 860 mm · Produktabmessung, Höhe: 1500 mm · Produktabmessung, Länge: 790 mm · Produktabmessung, Ø: 590 mm

Lieferumfang:
tepro Grillfass Berkeley

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
590 mm
Produktabmessung, Höhe:
1500 mm
Produktabmessung, Länge:
790 mm
Produktabmessung, Breite:
860 mm
Marke:
tepro Garten
Ausführungen (Grill):
Holzkohle
Grill-Fläche (Länge):
435 mm
Grill-Fläche (Breite):
645 mm
Gewicht:
40.35 kg
Produkt-Art:
Grill
Weitere Suchbegriffe: Holzkohlegrill, Kohle-Grill, Kohlegrill, Kugelgrill, Säulengrill, Trichtergrill, tepro grillwagen, gasbräterwagen, tepro Garten, 1145, Berkeley, Grillzeit, Gartengrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,37*
€ 380,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.