Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Toronto XXL Holzkohle Grill Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583751-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     1165R
EAN/GTIN:
     4011964211650
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
tepro Garten Toronto XXL Holzkohle Grill Schwarz

tepro Grillwagen Toronto XXL

Grillfläche: ca. 71,5 x 46 cm
Warmhaltefläche: ca. 67 x 24 cm
2 verchromte Grillroste, je ca. 35 x 46 cm
Grillfläche mit herausnehmbarem Grillrosteinsatz

Ein Garant für gelungene und gesellige Abende sind frisch gegrillte Rostbratwürstchen und der Duft nach saftigen Nackensteaks. Nicht nur bei warmen Sommertemperaturen, sondern auch bei Glühweinwetter, haben Sie mit dem Wagengrill "Toronto XXL" ein echtes Grillvergnügen.
Der "Toronto XXL" bietet eine Bandbreite von Grillmöglichkeiten und macht jeden Ihrer Grillabende zu einem Event. Der im amerikanischen Stil anmutende Wagengrill zeichnet sich durch eine sechsfach höhenverstellbare Kohleebene aus, so kann die optimale Steuerung der Grilltemperatur erfolgen. Je nachdem, wie weit die Glut vom Grillrost entfernt ist, verändert sich die Temperatur am Grillgut.

Der Deckel ermöglicht das Schließen des Grillbereiches mit dem Vorteil, dass die Hitze nicht so leicht nach oben entweichen kann. Somit gibt der Deckel die gebündelte Hitze im Inneren an die Grillware ab. Ähnlich wie beim Umluftherd wird das Grillgut bei diesem Vorgang von allen Seiten gleichmäßig gegart. Spezielle Lüftungsöffnungen sorgen während des Grillvorgangs für eine ausgeglichene Luftzirkulation und verhindern das Erlöschen der Kohle bei geschlossenem Deckel. Durch den leichtgängigen Deckel steht auch der indirekten Grillmethode, bei der das Grillgut im geschlossenen Raum liegt und nicht direkt über der glühenden Kohle platziert ist, nichts im Wege.

Der Kaminabzug sorgt dafür dass der „Toronto XXL“ auch optimal für das Räuchern geeignet ist. Mit Hilfe des integrierten Deckelthermometers kann der Grillchef die Temperatur im Grill bequem beobachten und genau einschätzen, wann er durch die Kohleklappe weiteres Brennmaterial nachlegen muss, damit der Grillabend noch lange nicht endet.

Der "Toronto XXL" ist deshalb so praktisch und vorteilhaft, weil er auf der einen Seite über Rollen verfügt. Dadurch ermöglicht er flexiblen Grillspaß. Dank des intelligenten Rost-in-Rost-Systems, welches nahezu unbegrenzt erweiterbar ist, kann jeder Grillwunsch erfüllt werden und es lassen sich damit unter anderem leckere Wok-, Gemüse-, oder Kartoffelgerichte zaubern und selbst eine Pizza, wie frisch aus dem Steinofen ist damit kein Problem mehr. Ob auf Terrasse, Rasen oder Balkon - dieser Wagengrill macht überall eine gute Figur. Desweiteren lassen sich die beiden seitlichen Ablagen abklappen, wodurch der „Toronto XXL“ bei Nichtgebrauch platzsparend aufbewahrt werden kann. Neben den genannten Vorteilen runden kleine Details, wie der Flaschenöffner oder die Besteckhaken, den "Toronto XXL" ab und er wird sicherlich bei jedem Grilleinsatz überzeugen!

Ausstattung:
1 verchromter Warmhalterost
pulverbeschichteter Deckel mit Edelstahl-Griff und Thermometer
Kaminabzug
2 abklappbare Seitenablagen, mit je 4 Besteckhaken
pulverbeschichtete Feuerwanne
pulverbeschichtete Holzkohlenwanne, mittels Hebel höhenverstellbar
pulverbeschichtete Tür an der Feuerwanne
pulverbeschichtete Ascheschale mit Edelstahl-Griff
4 pulverbeschichtete Standbeine
2 Kunststoffräder
pulverbeschichtete Bodenablage
Flaschenöffner
Arbeitshöhe ca. 90 cm
Kohlefassungsvermögen max. 1,5 kg

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Holzkohle · Gewicht: 37.5 kg · Grill-Fläche (Breite): 715 mm · Grill-Fläche (Länge): 460 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 1520 mm · Produktabmessung, Höhe: 1370 mm · Produktabmessung, Länge: 730 mm

Lieferumfang:
tepro Grillwagen Toronto XXL

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
1370 mm
Produktabmessung, Länge:
730 mm
Produktabmessung, Breite:
1520 mm
Marke:
tepro Garten
Ausführungen (Grill):
Holzkohle
Grill-Fläche (Länge):
460 mm
Grill-Fläche (Breite):
715 mm
Gewicht:
37.5 kg
Produkt-Art:
Grill
Weitere Suchbegriffe: Kugelgrill, Säulengrill, Trichtergrill, holzkohlegrill, 04011964811652, 04011964111653, 04011964211650, tepro Garten, 1165R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 320,89*
€ 393,83*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 535,28*
€ 650,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,83*
€ 466,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,32*
€ 444,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,04*
€ 421,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,89*
€ 381,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.