| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2583766-BP Herst.-Nr.: 8522 EAN/GTIN: 4011964085220 |
| |
|
| | |
| tepro Garten Fischbräter Silber,Schwarz
tepro Fischbräter gross
für 1 Fisch verchromt Griff mit wärmeisolierendem Kunststoff Länge: ca. 57,5 cm
Mit dem idealen Grillzubehör macht der Grillabend noch mehr Freude. Treten sie als Grillprofi vor ihren Gästen auf. Tepro bietet hilfreiche und funktionale Utensilien auf die Sie beim Grillen nicht verzichten sollten.
Technische Daten: Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 575 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm
Lieferumfang: tepro Fischbräter gross
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Produktabmessung, Breite: | 575 mm | Marke: | tepro Garten | Gewicht: | 200 g | Produkt-Art: | Fischbräter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fischbräter, 04011964085220, tepro Garten, 8522, Grillzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,07* | € 18,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,51* | € 18,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,31* | € 29,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|