Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Kugel, Grillwagen Grill Abdeckhaube Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583775-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8612
EAN/GTIN:
     4011964086128
Suchbegriffe:
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
Grillabdeckung
tepro Garten Kugel,Grillwagen Grill Abdeckhaube Beige

tepro Universal Abdeckhaube für Kugelgrillwagen, beige

aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyestergewebe 300 x 250D
mit wasserabweisender PVB-Beschichtung
widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

Zum Schutz vor Umwelteinflüssen von Gartenmöbeln und -accessoires dient die praktische tepro Abdeckhaube. Eine sichere Befestigung ist dank Befestigungsklettband oder Befestigungskordel gegeben und Staunässe wird mittels seitlicher Ventilationsöffnungen vorgebeugt. Ein zuverlässiger Schutz vor der Sonneneinstrahlung wird durch eine UV-Beschichtung geboten. Der Einsatz der Abdeckhauben unterstützt die lange Freude an allen Gegenständen, die längere Zeit im Garten Schmutz, Nässe oder Laub ausgesetzt sind.

Ausstattung:
seitliche Ventilationsöffnungen
mit Befestigungsklettband
Material:
Außenseite: PVB (Polyvinylbutyral)
Innenseite: 100% Polyester
Haubenmaße: ca. 120 x 75 x 110 cm (BxTxH)
auch passend für tepro 1102

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Kugel,Grillwagen · Gewicht: 1.28 kg · Herstellerfarbe: Beige · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Höhe: 1100 mm · Produktabmessung, Länge: 750 mm

Lieferumfang:
tepro Universal Abdeckhaube für Kugelgrillwagen, beige

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Höhe:
1100 mm
Produktabmessung, Länge:
750 mm
Produktabmessung, Breite:
1200 mm
Marke:
tepro Garten
Ausführungen (Grill):
Kugel | Grillwagen
Gewicht:
1.28 kg
Produkt-Art:
Grill Abdeckhaube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,99*
€ 57,23*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 59,25*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 75,84*
€ 98,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.