Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Reno Feuerschale Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583778-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     1169
EAN/GTIN:
     4011964011694
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
Gartenkamin
Terrassenkamin
tepro Garten Reno Feuerschale Schwarz

tepro Feuerschale Reno

Feuerschale schwarz lackiert mit 1,5mm Wandstärke und Standfüße mit 2 mm Wandstärke.
Maße: 93 x 80 x 34cm

Technische Daten:
Gewicht: 9.63 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 930 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 800 mm · Produktabmessung, Ø: 800 mm

Lieferumfang:
tepro Feuerschale Reno

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
800 mm
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Länge:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
930 mm
Marke:
tepro Garten
Gewicht:
9.63 kg
Produkt-Art:
Feuerschale
Weitere Suchbegriffe: tepro feuerkorb, feuerkorb, feuerschale 80cm, tepro Garten, 1169, Reno, Grillzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,45*
€ 136,19*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 121,07*
€ 150,91*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 214,05*
€ 262,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.