Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Glenview Holzkohle Feuerstelle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583779-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     1170
EAN/GTIN:
     4011964011700
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
Gartenkamin
Terrassenkamin
tepro Garten Glenview Holzkohle Feuerstelle Schwarz

tepro Feuerstelle Glenview

Abmessungen: ca. 81 x 81 x 50 cm
Hitzebeständige Lackierung
Feuerschale ca.: 57 x 57 cm

Ausstattung:
inklusive Deckel
inklusive Schurhaken

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Holzkohle · Gewicht: 10 kg · Grill-Fläche (Breite): 570 mm · Grill-Fläche (Länge): 570 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 810 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 810 mm

Lieferumfang:
tepro Feuerstelle Glenview

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
810 mm
Produktabmessung, Breite:
810 mm
Marke:
tepro Garten
Ausführungen (Grill):
Holzkohle
Grill-Fläche (Länge):
570 mm
Grill-Fläche (Breite):
570 mm
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Feuerstelle
Weitere Suchbegriffe: tepro feuerkorb, feuerkorb, tepro Garten, 1170, Glenview, Grillzeit, Gartengrill
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,05*
€ 133,60*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 111,83*
€ 138,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.