Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Farview Feuerstelle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583780-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     1171
EAN/GTIN:
     4011964011717
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
Gartenkamin
Terrassenkamin
tepro Garten Farview Feuerstelle Schwarz

tepro Feuerstelle Farview

Hexagon Feuerstelle
Gebürstete Bronze-Optik
Abmessungen: ca. 70 x 60,5 x 62 cm

Ausstattung:
Hitzebeständige Lackierung
inklusive Deckel
inklusive Schürhaken

Technische Daten:
Gewicht: 8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 700 mm · Produktabmessung, Höhe: 620 mm · Produktabmessung, Länge: 605 mm

Lieferumfang:
tepro Feuerstelle Farview

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
620 mm
Produktabmessung, Länge:
605 mm
Produktabmessung, Breite:
700 mm
Marke:
tepro Garten
Gewicht:
8 kg
Produkt-Art:
Feuerstelle
Weitere Suchbegriffe: tepro feuerkorb, feuerkorb, tepro Garten, 1171, Farview, Grillzeit, Gartengrill
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,67*
€ 153,84*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 156,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.