Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-IR 90 Temperatur-Messgerät -40 - 300 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583832-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-IR 90
EAN/GTIN:
     4250348723376
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
PCE Instruments PCE-IR 90 Temperatur-Messgerät -40 - 300 °C

Digitalthermometer PCE-IR 90


-40 - 300 °C

Emissionsgrad -

Das Digitalthermometer dient zur Überprüfung der Temperatur von Lebensmittel. Dabei kann mit dem Digitalthermometer neben der Oberflächen Temperatur über den Infrarotsensor, auch die Kerntemperatur über den ausklappbaren Widerstandstemperaturfühler bestimmt werden. Beide Temperatursensoren von dem Digitalthermometer haben einen Messbereich von -40 bis 300 °C. Neben der normalen Messwertanzeige hat das Digitalthermometer eine Temperaturindikationsanzeige. Diese Anzeige bei dem Digitalthermometer signalisiert, ob die Temperatur des gemessenen Lebensmittels optimal ist. Sollte die Temperatur zwischen 4 bis 65 °C sein wird dies durch eine rote LED signalisiert. Ist die Temperatur kälter als 4 °C oder wärmer als 65 °C wird dies durch eine grüne LED mitgeteilt. Diese Funktion bei dem Digitalthermometer ist besonders wichtig, um die jeweilige Temperaturkette zu überwachen. Daher findet das Digitalthermometer seine Anwendung speziell in der Lebensmittelindustrie. Die Bluetooth Schnittstelle ermöglicht eine Kommunikation zwischen dem Digitalthermometer und einem mobilen Android und iOS Gerät. Mit der kostenlosen App zum Digitalthermometer können die Messwerte mit einem mobilen Endgerät aufgezeichnet und für die spätere Analyse exportiert werden. Um das Messgerät aufzuladen kann das Digitalthermometer in die dafür vorgesehene Ladestation gesteckt werden. Bei Bedarf kann das Digitalthermometer auch über eine 5 V Micro USB-Schnittstelle geladen werden.

Ausstattung:
Messbereich -40 bis 300 °C
Infrarot- und Einstechtemperatursensor
Timer- und Stoppuhrfunktion
Ladestation mit Micro USB Kabel
Bluetooth Schnittstelle
Mobiles Temperaturmessgerät
Einfache Bedienung

Technische Daten:
Gewicht: 185 g · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 176 mm · Temperatur (max.): 300 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Emissionswert: 0,95 fest
Zusätzliche Funktionen: Timer und Stoppuhr
Spannungsversorgung: 4,2 V 1300 mAh Akku
Schnittstellen:
Bluetooth (Datentransfer)
Micro USB (zum Aufladen)

Lieferumfang:
1x Digitalthermometer PCE-IR 90
1x Micro USB-Ladekabel
1x Ladestation
1x Transporttasche
1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 176 x 40 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
176 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
PCE Instruments
Temperatur (max.):
300 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
185 g
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 100,24*
€ 123,18*
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 123,21*
Frei Haus
ab € 99,73*
€ 123,22*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,10*
€ 130,79*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,29*
€ 228,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.