Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR SVL-180 PB PRO LED Videoleuchte Anzahl LEDs=180 Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583967-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371084
EAN/GTIN:
     4000461101410
Suchbegriffe:
DÖRR
371084
SVL-180 PB PRO
DÖRR SVL-180 PB PRO LED Videoleuchte Anzahl LEDs=180 Bi-Color

SLIM LED VIDEOLICHT SVL-180 PB PRO

180 LEDs
Eingebauter Lithium Polymer Akku 3.85V, 4040 mAh
Farbtemperatur ca.: 3200-5600 K (± 300 K)

Anspruchsvolle Fotografen und Videofilmer wissen gutes Licht zu schätzen, denn mit gezielter Lichtführung können die Aufnahmen optimal gestaltet werden und erscheinen noch brillanter.

Das DÖRR Slim LED Videolicht SVL-180PB Pro ist eine extrem leistungsstarke LED Videoleuchte mit eingebautem Akku und integrierter Powerbank-Funktion, die genau diese Ansprüche erfüllt. Darüber hinaus kommt das LED Licht in einem ultraflachen Gehäuse, das nicht nur in jede Fototasche passt, sondern auch noch in der Hosentasche Platz findet. Das robuste Gehäuse im Smartphone-Format ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die matt silberne Oberfläche verleiht der Videoleuchte einen eleganten und modernen Look.

POWERBANK FUNKTION
Durch die integrierte Powerbank Funktion laden Sie externe Geräte wie Smartphones oder Tablets bequem mittels mitgelieferten Mini USB Ladeadapter unterwegs auf. Sie können die Powerbank Funktion nutzen, ohne das Videolicht anzuschalten. Der gleichzeitige Betrieb von Videolicht auf 100% Leistung und externem Gerät ist ebenfalls möglich, entleert aber den Akku des Videolichts etwas schneller.

MONTAGE MÖGLICHKEITEN
Das SVL-180PB Pro ist mit einem 1/4" Zoll Stativgewinde ausgestattet und kann so direkt auf jedes Stativ mit entsprechendem Anschluss aufgeschraubt werden. Für Vlogger und zur Beleuchtung bei Webinaren, Videokonferenzen und beim Homeschooling empfiehlt sich die Verwendung eines Mini- oder Tischstativs (optional bei DÖRR erhältlich). Zur Montage des Videolichts auf SLR- und Systemkameras und Camcorder mit Blitzschuh nutzen Sie einfach den mitgelieferten Universal-Blitzfuß-Adapter.
Mit unserem optional erhältlichen DÖRR Smartphone-Halter mit Blitzschuh können Sie die Videoleuchte sogar in Kombination mit Ihrem Smartphone verwenden.
Alternativ können Sie die LED-Leuchte auch in der einen Hand halten, während Sie mit der anderen Hand Ihre Kamera bedienen.

BI-COLOR LEDS
Mit insgesamt 180 Hochleistungs-Bi-Color-LEDs (90x warmweiß + 90x kaltweiß) liefert die Videoleuchte eine starke Lichtleistung. Die Helligkeit lässt sich von 5% – 100% dimmen, um die Beleuchtung den fotografischen und filmischen Aufgaben optimal anzupassen.
Zusätzlich kann die Farbtemperatur der Umgebung entsprechend angepasst werden und ist von 3.200 bis 5.600 K einstellbar - Farbstiche durch Mischlicht gehören so der Vergangenheit an.
Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI) von über 96 Ra sorgt für eine besonders natürliche Beleuchtung, die sich sowohl zur Nah- und Makrofotografie eignet wie auch zur Aufhellung von Details und kleineren Produktfotos. Auch optimal bei Porträtshootings, um Schatten aufzuhellen und Glanzlichter im Auge zu setzen.
Alle eingestellten Werte wie Lichtleistung, Kelvin-Wert sowie die verbleibende Akku-Laufzeit werden im übersichtlichen, zweifarbigen Display auf der Gehäuserückseite angezeigt. Sämtliche Einstellungen können bequem über die seitlichen, benutzerfreundlichen Tasten vorgenommen werden.

DIFFUSOR- & WABENVORSATZ
Aufgrund der großen Leuchtfläche erzeugt das SVL-180PB Pro ein gleichmäßiges, weiches Licht. Für noch softeres Licht und zur Reduzierung von harten Schatten sorgt der mitgelieferte Diffusorvorsatz, der sich unkompliziert und schnell aufstecken lässt.
Auch ein Wabenvorsatz befindet sich im Lieferumfang der LED Leuchte. Die Wabe richtet das Licht und das Motiv kann damit definierter ausgeleuchtet werden. Ungewünschtes, von der Seite einfallendes Licht wird mit dem Wabenvorsatz deutlich reduziert.

LITHIUM-POLYMER-AKKU
Damit die kompakte und flache Bauweise der Leuchte realisiert werden konnte, ist das DÖRR SVL-180PB Pro mit einem leistungsstarken Lithium-Polymer-Akku ausgestattet. Bis zu ca. 1,5 Stunden Betriebsdauer bei größter Leistungsstufe sind mit vollgeladenem Akku möglich. Der eingebaute Akku lässt sich einfach mit dem mitgelieferten USB-C® Ladekabel aufladen.
Weiterhin ist ein weicher Beutel im Lieferumfang enthalten, der das LED Videolicht vor Staub und Kratzern beim Transport und bei der Aufbewahrung schützt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 180 · Betriebsdauer (Details): 1.5 h · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 190 g · Lichtleistung: 1000 lx · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Video-Leuchten-Besonderheiten: Bi-Color

Lieferumfang:
1x SVL-180 PB Pro, 1x Universal-Blitzfuß, 1x USB-C® Ladekabel, 1x Mini USB Ladeadapter, 1x Diffusorscheibe, 1x Wabenvorsatz, 1x Aufbewahrungsbeutel

Hinweis:
Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 150 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
DÖRR
Anzahl LEDs:
180
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Video-Leuchten-Besonderheiten:
Bi-Color
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Lichtleistung:
1000 lx
Betriebsdauer (Details):
1.5 h
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 122,55*
€ 154,43*
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 155,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.