Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Smarty Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=40.5 - 112 cm Schwarz inkl. Smartphonehalter, inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583970-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     380190
EAN/GTIN:
     4000461100734
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
DÖRR Smarty Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=40.5 - 112 cm Schwarz inkl. Smartphonehalter,inkl. Tasche

KAMERA & SMARTPHONE STATIV SMARTY

Anschlussgewinde 1/4"
Aluminium/Kunststoff
Stativhöhe max. ca.: 112 cm
3-Wegekopf mit Smartphone Halterung und 1/4" Kameranschlussgewinde
Gummifüße
Inkl. Stativtasche
Smartphone Breite ca.: 60 - 85 mm

Das DÖRR “Smarty” ist ein ultra-leichtes und kompaktes Aluminium Stativ, das perfekt für die Verwendung mit Smartphones und Kompaktkameras geeignet ist.
Egal ob Ihr mobile Vlogger, Content Creators, Influencer oder Journalisten seid, das „Smarty“ Stativ begleitet euch zu jedem Aufnahmeort und unterstützt Euch bei Euren Foto- und Videoaufnahmen.
Dabei ist das „Smarty“ mit nur 465 g ein echtes Leichtgewicht und dennoch bis zu 3 kg belastbar. Das matt-schwarze Design sieht dazu noch sehr modern aus.

STATIVKOPF MIT SMARTPHONE HALTERUNG
Das Stativ ist mit einem raffinierten 3-Wege Stativkopf mit integrierter Smartphone Halterung mit Universalblitzschuh ausgestattet. So könnt Ihr sowohl Euer Smartphone wie auch Eure Kompaktkamera auf das Stativ montieren und verwacklungsfreie Fotos, entspannte Selfies oder professionelle aussehende Videos machen.
Dank der durchdachten Konstruktion des Stativkopfes ist kein ständiges Auf- oder Abschrauben eines separaten Smartphone Halters notwendig, um spontan zwischen Handy und anderem Equipment zu wechseln.
Die integrierte, variable Smartphone Halterung passt für Smartphones mit einer Breite von 60 bis 85 mm. Das Smartphone wird einfach zwischen Klemme und Stativplatte eingespannt. Falls Ihr mit einem Mikrofon, einem extra Videolicht oder anderem Zubehör mit Blitzfuß arbeitet, kann dies zusätzlich in den Blitzschuh an der Smartphone Halterung aufgeschoben und befestigt werden.
Die Stativplatte verfügt über ein ¼“ Kameragewinde, auf das Ihr Kompaktkameras, Systemkameras oder kleine Camcorder montieren könnt.
Für eindrucksvolle Panoramaaufnahmen oder Videos mit weichen Schwenks, lässt sich der Stativkopf anhand eines Führungsgriffs ruckelfrei nach rechts und links drehen, aber auch nach oben und unten neigen. Die Stativplatte kann nach oben geklappt werden, um schnell und einfach von Querformat auf Hochformat einstellen zu können.

STATIVBEINE
Die Stativbeine mit einem Profildurchmesser von 17 mm können mit 2 Auszügen auf die gewünschte Höhe eingestellt werden. Die praktischen Clip-Verschlüsse lassen sich mit nur einer Hand schnell lösen und fixieren. Die Gummifüße sorgen für rutschfesten Stand auf glatten Böden.

MITTELSÄULE
Die zweiteilige Mittelsäule des „Smarty“ Stativs kann stufenlos auf die benötige Höhe aus- und eingefahren werden. Die Mittelstreben sorgen für noch mehr Stabilität und sicheren Stand.

Im Lieferumfang enthalten ist ein praktischer Nylonbeutel, der sich über die Schulter hängen lässt und das Stativ vor Staub und Schmutz schützt.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 112 cm · Arbeitshöhe (min.): 40.5 cm · Belastbar bis: 3 kg · Gewicht: 465 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium/Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 17 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter,inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x Stativ, 1x Nylonbeutel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Marke:
DÖRR
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium/Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter | inkl. Tasche
Belastbar bis:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
112 cm
Arbeitshöhe (min.):
40.5 cm
Gewicht:
465 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 18,63*
€ 24,45*
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 24,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.