Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix CL0344BBE CL-Serie Würfelspind Stahl mit Elektronikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584428-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     CL0344BBE
EAN/GTIN:
     5032548009547
Suchbegriffe:
Digitale Möbelschlösser
Elektronische Möbelschlösser
Schließfach-Block
Schließfach-Würfel
Phoenix CL0344BBE Würfel Schließfach Klein Blau m. Electr.-Schloss (B x H x T) 400 x 365 x 400 mm mit Elektronikschloss

Würfel Schließfach Klein Blau m. Electr.-Schloss

Modulares System - zu einem Stapel oder Block zusammenfügbar
In 4 Größen und 4 Farben
Mit Schlüssel- oder Electronic-Schloss erhältlich

Die PHOENIX CL-SERIE-WÜRFELSCHRÄNKE sind in 4 Größen und 4 Farben erhältlich. Sie sind für die sichere Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen konzipiert und eignen sich daher ideal für den Einsatz zu Hause, im Büro, in Fitnessstudios, Schulen sowie an industriellen oder gewerblichen Arbeitsplätzen.

SYSTEM - Das modulare System ermöglicht es, die Schränke aneinander zu befestigen, um einen Stapel oder Block von Schränken zu bilden.

SCHLIESSUNG - Standard-Schlüsselschloss (Hauptschlüssel separat erhältlich) oder elektronisches Schloss mit privater und öffentlicher Funktion.

KONSTRUKTION - Fest verschweißte Rahmenkonstruktion, ergänzt durch hochwertige Befestigungen, sorgen für ein extrem stabiles, langlebiges und robustes Schließfach.

BESONDERE MERKMALE - Die Tür kann für eine rechte oder linke Öffnung ausgestattet werden. Jede Einheit hat eine belüftete Tür und kann auch an der Wand befestigt werden.

MONTAGE - Die Schränke werden als flaches Paket geliefert und können in weniger als 5 Minuten aufgebaut werden.

FARBE - Mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Erhältlich in Hellgrau (RAL7035), Blau (RAL5015), Rot (RAL3000) oder Anthrazitgrau (RAL7016).

Ausstattung:
12-Tasten-Tastatur
Warnung bei niedrigem Batteriestand und Batterieüberbrückung
Einfache Programmierung aller Funktionen
Standardeinstellung von Master- und Benutzercode
Private/Öffentliche Funktion verfügbar
Bis zu 100.000 Betätigungen mit 1 Knopfzelle
Vier Code-Ebenen verfügbar - Master, Sub-Master User und Techniker.

Technische Daten:
Anzahl Böden: 0 · Anzahl Schubladen: 0 · Anzahl Türen: 1 · Gewicht: 5 kg · Herstellerfarbe: Blau · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Schrank-Besonderheiten: mit Elektronikschloss · Weitere technische Daten: Innenabm. (H x B x T): 310 x 398 x 360 mm
Volumen: 44 Liter

Lieferumfang:
1 x CR2450N

Hinweis:
Lieferung frei Bordsteinkante.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 365 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
365 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schubladen:
0
Anzahl Böden:
0
Farbe:
blau
Schrank-Besonderheiten:
mit Elektronikschloss
Material:
Stahl
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Würfelspind
Weitere Suchbegriffe: Schließfachblock, Schließfachwürfel, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, elektronikschloss für tresor, 05032548009547, Phoenix, CL0344BBE, CL-Serie, werkstattschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.