Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5169076 Steckerbox Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S613262
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5169076
EAN/GTIN:
     4064161218748
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Montageplatte
Kabelsafe
Steckerbox
Idealer Schutz vor Wasser, Schnee, ungewolltem Trennen der Steckerverbindung, sowie vor Verschmutzung und Beschädigung.
Features:
Wasserfest (IP54)
Schützt die elektrischen Kontakte von Verlängerungskabeln
Ideal für die Verwendung elektrischer Geräte im Freien zu jeder Jahreszeit
Lieferumfang:
1x wasserfestes Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grün
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich
Durchmesser:
67 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Plastik
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Steckerbox
Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose, Sygonix, stromverteiler garten, Energieverteiler, Gartenstrom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
790
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,00*
€ 3,50*
ab € 27,37*
€ 37,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.