Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox MCE65 24M 7350005 Gehäuse Thermoplast 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586445-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     7350005
EAN/GTIN:
     6418074315755
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Fibox MCE65 24M 7350005 Gehäuse 318 x 383 x 142 Thermoplast 1 St.

Gehäuse, FIBOX, MCE65 24M, 24 Module, transparente Tür - 2 Reihen

Ausgezeichneter Schutz
UV-stabil
Halogenfrei
IK-Einstufung IK08
Schutzart IP65

MCE65, die modulare Gehäusebaureihe von Fibox. Von Industrie-Steckdosen bis hin zu modularen Steuereinheiten bietet Fibox MCE65 außergewöhnlichen Schutz und Witterungsbeständigkeit. Fibox MCE65 ist aus robustem Thermoplast hergestellt und gewährleistet, dass Ihre Komponenten geschützt sind.

Ausstattung:
DIN-Schiene
Isolierte Klemmen
Neutral und Erde
Abdeckung für unbenutzte Module
Installationszubehör
Kunststoffkappe für Schrauben mit Schutzart IP 65

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Transparent,UV-beständig,halogenfrei · Material: Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 383 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 318 mm · Schutzart: IP65,IK08

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 318 x 383 x 142 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
318 mm
Produktabmessung, Breite:
383 mm
Marke:
Fibox
Schutzart:
IP65 | IK08
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Transparent | UV-beständig | halogenfrei
Material:
Thermoplast
Typ (Hersteller-Typ):
MCE65 24M
Länge bzw. Tiefe:
318 mm
Produkt-Art:
Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,52*
€ 54,32*
€ 8,95*
ab € 40,01*
€ 54,33*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 74,20*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 81,23*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 106,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.