Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Polycarbonat Universal-Gehäuse MCE65 Außenmaß 384 x 319 x 144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2489278
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MCE65 24M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 144 mm
Höhe Außen = 384 mm
Breite Außen = 319 mm
Abmessungen Außen = 384 x 319 x 144mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
144 mm
Höhe Außen:
384 mm
Breite Außen:
319 mm
Abmessungen Außen:
384 x 319 x 144mm
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, aufputzverteiler 2 reihig ip65, universalgehäuse, universalgehäuse fibox, 2489278, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, MCE6524M, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,30*
€ 54,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,11*
€ 54,72*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 73,85*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 74,52*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 57,05*
€ 91,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.