Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV Auto-Antennen-Verstärker


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586952-BP
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     1508-01
EAN/GTIN:
     4026724508017
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
ACV Auto-Antennen-Verstärker

Antennenverstärker AM/FM DIN(f) / DIN(m)

Antennenverstärkeracv12V Anschluss: AM/FM: DIN(f) / DIN(m)Kabel: RG58Länge: 405 mm +/- 15 mmFür folgende Anwendung:Verbesserung der Empfangsqualität von passiven AM/FM Antennen durch Verstärkung des AntennensignalsAnschluss:rot: +12V geschaltet AntennenremoteLänge: 350 mmQuerschnitt: 0,5 mm²Technische Daten:Spannungsbereich:  +9V / +14 VNennspannung : +12V DCNennstrom: 4,2 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ACV
Produkt-Art:
Auto-Antennen-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: Auto Verstärker, FM Antenne, Radio-Antenne, antennenverstärker, ACV, 1508-01, Radioantennenadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 19,51*
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 19,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.