Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV Auto-Antennen-Verstärker


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S680352
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     1508-01
EAN/GTIN:
     4026724508017
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Antennenverstärkeracv12V Anschluss: AM/FM: DIN(f) / DIN(m)Kabel: RG58Länge: 405 mm +/- 15 mmFür folgende Anwendung:Verbesserung der Empfangsqualität von passiven AM/FM Antennen durch Verstärkung des AntennensignalsAnschluss:rot: +12V geschaltet AntennenremoteLänge: 350 mmQuerschnitt: 0,5 mm²Technische Daten:Spannungsbereich:  +9V / +14 VNennspannung : +12V DCNennstrom: 4,2 mA
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Auto-Antennen-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: Auto Verstärker, FM Antenne, Radio-Antenne, antennen verstärker, ACV, Radioantennenadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 15,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 15,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paar
ab 3 Paar
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.