Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5175766 Zwischensteckdose mit USB 2polig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587883-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5175766
EAN/GTIN:
     4064161219851
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
schuko zwischenstecker
Sygonix SY-5175766 Zwischensteckdose mit USB 2polig Weiß

Schutzkontakt-Steckdosenadapter

Mit 2x USB-A und 1x USB-C™ Ladeanschluss
Erhöhter Berührungsschutz
USB-Überstromschutz

Schutzkontakt-Steckdosenadapter mit 2x USB-A und 1x USB-C™ Ladeanschlüssen.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung: 3680 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (LOV): 2polig · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Weitere technische Daten: 2x USB-A: 5 V/DC 3.6 A, 18 W max.
1x USB-C®: 5 V/DC 3.6 A, 18 W max.
Total: 3.6 A, 18 W max. · Zwischensteckdosen-Besonderheiten: mit USB

Lieferumfang:
Steckdosenadapter
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 58 x 64 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Zwischensteckdosen-Besonderheiten:
mit USB
Polzahl (LOV):
2polig
Anschluss-Leistung:
3680 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Zwischensteckdose
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5175766
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
487
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,08*
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 9,78*
€ 3,50*
ab € 21,12*
€ 28,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.