Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5175766 Zwischensteckdose mit USB 2polig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S646622
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5175766
EAN/GTIN:
     4064161219851
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
schuko zwischenstecker
Schutzkontakt-Steckdosenadapter mit 2x USB-A und 1x USB-C™ Ladeanschlüssen.
Features:
Mit 2x USB-A und 1x USB-C™ Ladeanschluss
Erhöhter Berührungsschutz
USB-Überstromschutz
Lieferumfang:
Steckdosenadapter
Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
84 mm
Farbe:
weiß
Breite:
58 mm
Besonderheiten:
mit USB
Polzahl:
2polig
Anschluss-Leistung:
3680 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Zwischensteckdose
Weitere Suchbegriffe: Sygonix
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
448
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 9,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 9,79*
€ 3,50*
ab € 21,05*
€ 28,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.