Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bburago BMW M3 (E30) ´88 1:24 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588841-BP
Hersteller:
     BBURAGO
Herst.-Nr.:
     18-21100R
EAN/GTIN:
     4893993211005
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Bburago BMW M3 (E30) ´88 1:24 Modellauto

Bburago 1:24 BMW M3 (E30) ´88

Der BMW M3 der ersten Generation (E30) ist mit seinem S14-Vierventil-Vierzylinder eine absolute Ikone. Bburago hat den Kult-BMW von 1988 als Metallspritzgussmodell im Maßstab 1:24 mit detailgetreuem Interieur und beweglichen Türen nachgebildet. Das rote Sammlerauto ist ein Muss für jeden BMW-Fan und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Maßstab: 1:24 · Modellausführung: Standmodell

Weitere Informationen:
Marke:
Bburago
Empfohlenes Mindestalter (min.):
3 Jahre
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
18-21100R
Modellausführung:
Standmodell
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Bburago, 18-21100R, BMW M3 (E30) ´88
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 24,24*
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 24,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.