Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bburago BMW M3 (E30) ´88 1:24 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S666192
Hersteller:
     BBURAGO
Herst.-Nr.:
     18-21100R
EAN/GTIN:
     4893993211005
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Der BMW M3 der ersten Generation (E30) ist mit seinem S14-Vierventil-Vierzylinder eine absolute Ikone. Bburago hat den Kult-BMW von 1988 als Metallspritzgussmodell im Maßstab 1:24 mit detailgetreuem Interieur und beweglichen Türen nachgebildet. Das rote Sammlerauto ist ein Muss für jeden BMW-Fan und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren.
Weitere Informationen:
Modellausführung:
Standmodell
Herst.-Teilenr.:
18-21100R
Empfohlenes Mindestalter:
3 Jahre
Maßstab:
1:24
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Bburago, BMW M3 (E30) ´88
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 18,83*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 19,98*
8 Tage
57
2
€ 6,99*
ab € 18,91*
€ 24,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.