Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell E-Case S-F 4540019 Transportkoffer Polypropylen Rot, Schwarz (L x B x H) 444 x 330 x 131 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589485-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4540019
EAN/GTIN:
     4006825662917
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Koffer Schaumstoffeinlagen
Einhell E-Case S-F 4540019 Transportkoffer Polypropylen Rot,Schwarz (L x B x H) 444 x 330 x 131 mm

Systemkoffer E-Case S-F inkl. Rasterschaumstoff

Verbindung gestapelter Koffer
Einfache Handhabung
Öffnen gestapelter Koffer möglich ist

Der Koffer E-Case S-F sorgt für eine einfache Lagerung und einen komfortablen Transport. Der Systemkoffer ist ideal geeignet für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen und Zubehör. Mit dem Innenmaße 420.9 x 280.3 x 95.4 und einem maximalen Beladungsgewicht von 25 Kilogramm gewährt der qualitativ hochwertige Systemkoffer maximale Flexibilität und kann variable Geräte inklusive Aufsätze und Zubehör wie Schrauben oder Bohrer fassen. Vor Verkratzung des zu lagernden oder transportierenden Equipments sorgen zwei Schaumstoffeinlagen. Ein praktisches Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer sorgt bei der Lagerung für systematische und sichere Ordnung, einfachen Transport der gestapelter Koffer und durch die durchdachte Bauweise können die Koffer auch im gestapelten Zustand geöffnet werden. Der Koffer ist aus Polypropylen gefertigt und ist damit nicht nur durch das intelligente Design spritzwassergeschützt, sondern durch das hochwertige Material hitzebeständig und schlagresistent. Zwei einklappbare und ergonomische Griffe sorgen für Tragekomfort. Der Koffer kann mit Vorhängeschlössern als Diebstahlsicherung ausgestattet werden.

Der beigelegte Rasterschaumstoff dient der Lagerung von empfindlichen Geräten wie beispielsweise Kameras oder Messgeräten. Er bietet den Vorteil, dass er individuell und exakt aufgrund des kleinteiligen Rasters angepasst werden kann.

Ausstattung:
Systemkoffer für Aufbewahrung und Transport von Werkzeug+Zubehör
Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer sorgt für einfache Lagerung und Transport
Verkratzungsfreier Transport dank 2x Schaumstoffeinlagen
Sicher Lagerung von Zubehör wie Schrauben, Dübel oder Nägel dank
flexibel montierbaren Kunststofffächern:2x lang/3x mittel/4x kurz
Spritzwassergeschütztes Design für sichere Lagerung und Transport
Hochwertiges Material Polypropylen sorgt für Hitzebeständigkeit, Steifigkeit und Schlagresistenz
Einfache Handhabung, da Öffnen gestapelter Koffer möglich ist
2x einklappbare, ergonomische Griffe für angenehmes Tragen
Ausstattbar mit Vorhängeschloss als Diebstahlsicherung

Technische Daten:
Gewicht: 1.95 kg · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 131 mm · Produktabmessung, Länge: 444 mm · Serie (Maschinenkoffer): E-Case · Weitere technische Daten: Innenmaße 420.9 x 280.3 x 95.4 mm · Max. Beladungsgewicht 25 Kg

Lieferumfang:
Inkl. Rasterschaumstoff

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 444 x 330 x 131 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
131 mm
Produktabmessung, Länge:
444 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
Einhell
Material:
Polypropylen
Serie (Maschinenkoffer):
E-Case
Gewicht:
1.95 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Transportkoffer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 32,76*
€ 43,46*
€ 5,90*
ab € 34,98*
€ 46,48*
€ 4,00*
ab € 34,44*
€ 46,48*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 35,79*
€ 47,28*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 40,17*
€ 53,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.