Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)
EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)
EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)
EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)
EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)
EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)
EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)
EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)
EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)
EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)
EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-4540019
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4540019
EAN/GTIN:
     4006825662917
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Koffer Schaumstoffeinlagen

EINHELL E-Case S-F - Systemkoffer mit Rasterschaumstoff für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | incl. 1x Rasterschaumstoff + 2x Schaumstoffeinlagen)

Der Einhell Koffer E-Case S-F ist ideal geeignet für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen und variablem Zubehör wie Bohrer oder Schrauben.
Vor Verkratzung des zu lagernden oder transportierenden Equipments sorgen zwei Schaumstoffeinlagen und der Rasterschaumstoff.
Ein praktisches Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer sorgt bei der Lagerung für systematische Ordnung, einfachen Tranpsort gestapelter Koffer und die Koffer können auch im gestapelten Zustand geöffnet werden.
Der Koffer ist aus Polypropylen gefertigt, spritzwassergeschützt und durch das hochwertige Material hitzebeständig und schlagresistent.
Zwei einklappbare und ergonomische Griffe sorgen für Tragekomfort. Ausstattbar mit Vorhängeschloss.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Systemkoffer für Aufbewahrung/ Transport von Werkzeug + Zubehör
  • Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
  • Öffnen der gestapelten Koffer möglich
  • Spritzwassergeschütztes Design
  • Material Polypropylen - Hitzebeständigkeit | Steifigkeit | Schlagresistenz
  • 2x einklappbare + ergonomische Griffe
  • Ausstattbar mit Vorhängeschloss
  • Incl. 1x Rasterschaumstoff | 2x Schaumstoffeinlage

Technische Daten:

  • Maße: 440 x 330 x 131 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.770000 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 32,60*
€ 43,23*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 35,17*
€ 46,22*
€ 4,00*
ab € 34,47*
€ 46,22*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 35,78*
€ 47,00*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 53,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.