Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Gabel-Lichtschranke EE-SX1042 EE-SX1042 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2590605-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Omron Gabel-Lichtschranke EE-SX1042 EE-SX1042 1 St.

Omron EE-SX1042 Transistor Output Slotted Switch

Transistor Output Slotted Switch, 1-Channel, 5mm Slot Width

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Engineering Part No:
EESX1042
Engineering Series No:
EE-SX1
Marke:
Omron
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Typ (Hersteller-Typ):
EE-SX1042
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, gabellichtschranke omron, Omron, EE-SX1042, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,97*
1
€ 8,95*
ab € 1,25*
€ 1,98*
Lager 102
135
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,21*
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 4,69*
1
€ 3,50*
ab € 16,60*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.