Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3VM-61VY2-TR PhotoMOS-Relais 3000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2590833-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61VY2-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Omron OM G3VM-61VY2-TR PhotoMOS relay

Omron G3VM-61VY2-TR PhotoMOS relay

Transistor Output SSR, 1-Channel, 3750V Isolation

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
3000 St.
Engineering Part No:
G3VM61VY2TR
Engineering Series No:
G3VM
Marke:
Omron
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Typ (Hersteller-Typ):
G3VM-61VY2-TR
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
PhotoMOS-Relais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, Omron, G3VM-61VY2-TR, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.415,78*
€ 2.638,48*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.499,09*
€ 2.638,49*
€ 6,90*
ab € 2.590,23*
€ 2.711,13*
Frei Haus
ab € 2.607,36*
€ 2.742,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.638,49*
€ 3.139,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.624,27*
€ 3.122,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.559,73*
€ 3.046,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.499,09*
€ 2.973,92
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,83303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.