Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Gabel-Lichtschranke EE-SX1330 EE-SX1330 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2594553-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Omron EE-SX1330 OM Transistor Output Slotted Switch

Omron EE-SX1330 Transistor Output Slotted Switch

Transistor Output Slotted Switch, 1-Channel, 3mm Slot Width

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Engineering Part No:
EESX1330
Engineering Series No:
EE-SX1
Marke:
Omron
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Typ (Hersteller-Typ):
EE-SX1330
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, Omron, EE-SX1330, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,72827*
€ 0,93779*
Lager 102
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,77703*
€ 0,96215*
1000
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,36*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,92*
1 Tag
17918
1
€ 14,99*
ab € 0,862*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,96215*
€ 1,14496
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,95703*
€ 1,13887
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77703*
€ 0,92467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 962,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.