Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 62000267 Abzweigkasten (L x B x H) 98 x 98 x 55 mm Grau IP55 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2604701-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000267
EAN/GTIN:
     4012591602712
Suchbegriffe:
Verbindungsdose
verbindungsdose ip55
verbindungsdose
hensel verbindungsdose
Hensel 62000267 Abzweigkasten (L x B x H) 98 x 98 x 55 mm Grau IP55 1 St.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): quadratisch · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,plombierbar · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Montageart: Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten: ja
Anzahl der Einführungen: 11
Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran
Deckelbefestigung: geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V
Einsatztemperatur: -25..40 °C
Max. Leiterquerschnitt: 4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 98 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Marke:
Hensel
Schutzart:
IP55
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | plombierbar
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
quadratisch
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hensel, 62000267, DE 9340, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 4,47*
3 Tage
74
€ 6,40*
ab € 3,15*
€ 4,53*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 3,19*
€ 4,59*
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,60*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2600055
ab € 1,64*
Zubehör
Hensel
A080952
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.