Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V7500/2 Endoskop Sonden-Ø 4.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2611458-BP
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7500/2
EAN/GTIN:
     4047728076210
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Vigor V7500/2 Endoskop Sonden-Ø 4.9 mm

VIDEOENDOSKOP MIT SCHWENKSONDE 4,9 MM

Beidseitig 140° schwenkbar
Kamera-Blickwinkel 80°
8 dimmbare LED

Analyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:
Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Schutzart: IP67 · Sonden-Ø: 4.9 mm · Weitere technische Daten: Tiefenschärfe: 20 – 50 mm
Bildschirm: 89 mm (3,5 Zoll)
Bildschirm-Auflösung: 320 x 240 Pixel

Lieferumfang:
Li-Ionen-Akku 2 Ah, 3.7 V,Netzteil 2A, 5V,USB-Ladekabel,8 GB Micro SD-Speicherkarte

Weitere Informationen:
Marke:
Vigor
Schutzart:
IP67
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Sonden-Ø:
4.9 mm
Produkt-Art:
Endoskop
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, videoendoskope vigor, akku inspektionskamera, videoendoskop 4,9mm, Vigor, V7500/2, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 265,53*
€ 302,93*
Frei Haus
ab € 290,18*
€ 332,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,85*
€ 358,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,31*
€ 359,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 349,49*
€ 395,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,06*
€ 470,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,49*
€ 467,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,01*
€ 447,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,49*
€ 415,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.