Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 100200 Bithalter Triple Fix 90 mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2611485-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     100200
EAN/GTIN:
     4009311002006
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
kwb schnellwechsel bithalter
bit halter
kwb 100200 Bithalter Triple Fix 90 mm 1/4" (6.3 mm)

Bithalter Triple Fix

Der Triple Fix Winkel- und Schnellwechsel-Bithalter besitzt ein bis zu 20° schwenkbaren, stabilen Kugelkopf, um auch an unzugänglichen Stellen mit einem Akkuschrauber zu Schrauben, wo sonst die Maschine mit dem Bohrfutter im Wege wäre. Durch zurückziehen der freilaufenden, extrastarken Führungshülse aus rostfreiem Edelstahl ist der schwenkbare Kugelkopf abschaltbar und als praktischer Standard-Bithalter einzusetzen. Aufnahme 1/4“ Sechskant nach ISO 1173, mit starkem Neodym-Dauermagnet, innenliegendem Sprengring, der als zusätzliche Fixierung des Bits dient und so auch bei einer möglichen Verkantung der Schraube einen optimalen Halt des Bits sicherstellt, Schnellwechselfunktion, Einhandbedienung, Bitfreigabe durch einfaches Zurückziehen der Metallhülse, Sechskantschaft 1/4“ Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.

Eignet sich herrvorragend für Bits mit 1/4" Sechskant-Schaft nach ISO 1173 C 6.3.;Ein Dauermagnet sorgt für sicheren Halt und Fixierung der Bits in der Bithalterung.;Die Schnellwechsel-Bithalter ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln von Bits für professionelles Arbeiten.;Ein Bithalter-Aufsatz perfekt für Akkuschrauber und Bohrschrauber mit Sechskant-Bohrfutter von Einhell, Bosch, Milwaukee, DeWalt u.v.m.;Der Winkel-Bithalter eignet sich ideal für schwer zugängliche Arbeitsbereiche wie z.B. Schubladen, Tischen und Schränke im Möbelbau und Trockenbau. (Artikelnummer: 100200)

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
kwb
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bithalter
Weitere Suchbegriffe: bithalter schnellwechselfutter, kwb, 100200, Maschinen-bithalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,49*
€ 22,52*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 22,53*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 23,53*
€ 3,50*
ab € 29,33*
€ 39,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.