Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2611592-BP Herst.-Nr.: 584157 EAN/GTIN: 4009315841571 |
| |
|
| | |
| kwb 584157 Hartmetall Kreissägeblatt 156 x 12.75 mm 1 St.
kwb 584157 Span-Platten Kreissäge-Blatt, Holz-/Hartholz, 156 x 12,7 mm, saubere Schnitte, mittlere Zahl, 20 Zähne Z-20, CleanCut Sägeblatt mittel, 75
Sägeblatt mit einem Blatt-Durchmesser von 156 mm, Bohr-Durchmesser von 12, 7 mm, Stamm-Blatt-Stärke 1, 4 mm und einer Schnitt-Breite von 2, 4 mm.;Das Spanplatten-Sägeblatt zeichnet sich durch eine mittlere Anzahl an Zähnen aus: sog. Normalzahn speziell für Arbeiten auf Tischler- und Schreiner-Niveau.;Die Blätter passen auf Hand-Kreissägen, sowie Kapp- und Gährungssägen aller handelsüblichen Marken.;Dadurch dass die Hartmetall-Zähne im Wechsel auf das Blatt gelötet sind, ist der Schnitt schneller, da der Span-Abtransport besser gewährleistet wird.;Die Blätter bringen besonders saubere Schnittkanten hervor u. A. in beschichteten Spanplatten, Küchen-Arbeitsplatten, Tischler-Platten, Span-Platten, Hartfaser-Platten + MDF u. HDF-Platten, sowie in glasfaserverstärkten Kunstoffen (kwb Art. Nr.: 584157).
Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 12.75 mm · Material-Eignung: Glasfaserverstärkter Kunststoff,Holz,Spanplatte · Produktabmessung, Ø: 156 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 156 mm | Abmessungen, Kreissägen: | 156 x 12.75 mm | Material-Eignung: | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Holz | Spanplatte | Bohrungs-Ø: | 12.75 mm | Produkt-Art: | Hartmetall Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 584157, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,34* | € 13,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,28* | € 13,78* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 14,75* | € 18,94* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 13,80* | € 19,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|