Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BY 90 95606 Baby-Waage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613347-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     95606
EAN/GTIN:
     4211125956066
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage
Beurer BY 90 95606 Baby-Waage Weiß

Beurer BY 90 Babywaage

Datenübertragung zwischen Smartphone und Waage via Bluetooth®
Automatische und manuelle Hold-Funktion zur Erfassung des Gewichts bei strampelnden Babys
Gewölbte Wiegefläche

Mit der Beurer Babywaage BY 90 können Sie das Gewicht Ihres Lieblings optimal kontrollieren. In der dazugehörigen "beurer BabyCare" App haben Sie alle Daten in einer praktischen Übersicht. Durch die Hold-Funktion ist das Wiegen auch bei einem strampelnden Baby problemlos möglich.

Ausstattung:
Innovative Datenübertragung zwischen Smartphone und Waage
Optimale Gewichtskontrolle Ihres Babys via kostenloser
"beurer BabyCare" App
Inklusive Maßband zum
Abmessen der Körpergröße (150 cm)
Babywaage mit gewölbter Wiegefläche
Großes, gut ablesbares LCD-Display: 72 x 28 mm; Ziffernhöhe: 23 mm
Automatische und manuelle Hold-Funktion zur Erfassung des Gewichts bei strampelnden Babys
Einfach zu reinigen
Rutschfeste, abriebsichere Gummifüße
Tara-Zuwiegefunktion
Einteilung: 5 g (0,01 lb / 0,18 oz)
Tragkraft: 20 kg (44 lb/705 oz)
Messwert-Speicherplätze: 10
Abschaltautomatik
Überlastungsanzeige
Umstellung von kg/lb/oz

Technische Daten:
Gewicht: 1350 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 560 mm

Lieferumfang:
BY 90 Babywaage,3x 1,5 V AAA Batterien,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
– iOS ab Version 14.0
– Android™ ab Version 8.0
– Bluetooth® ab Version 4.0

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
Beurer
Gewicht:
1350 g
Produkt-Art:
Baby-Waage
Weitere Suchbegriffe: babywaage, Beurer, 95606, BY 90
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 56,30*
€ 70,56*
1
€ 4,00*
ab € 57,56*
€ 79,67*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 83,78*
2
Frei Haus
ab € 72,365*
€ 87,735*
1
€ 3,50*
ab € 73,50*
€ 89,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.