Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 54 BT Blutdruckmessgerät 65512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613417-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65512
EAN/GTIN:
     4211125655129
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 54 BT Blutdruckmessgerät 65512

Beurer BM 54 BT Oberarm-Blutdruckmessgerät

Universalmanschette, auch für größere Oberarmumfänge bis 44 cm
Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse

Mit dem Oberarm-Blutdruckmessgerät können Ihre Messwerte per Bluetooth® auf Ihr Smartphone übertragen werden. Mit der "beurer HealthManager" App haben Sie Ihre Werte auf einen Blick direkt griffbereit - ideal für den Arztbesuch.

Ausstattung:
Universalmanschette, auch für größere Oberarmumfänge bis 44 cm
Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Übersichtliches, gut ablesbares XL-Display
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Oberarmumfänge von 22 - 44 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungstasche
Freier Download der Software und App „beurer HealthManager“

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg,
Puls ±5% des angezeigten Wertes · Gewicht: 360 g · Gewicht, Hinweis: ohne Batterien · Messbereich(e): Manschettendruck 0–250 mmHg,
systolisch 50-250 mmHg,
diastolisch 30-200 mmHg,
Puls 40–180 Schläge/Minute · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (4x), inkl. · Weitere technische Daten: Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Oberarm
Abmessungen L 139 mm x B 94 mm x H 48mm
Gewicht 360 g (ohne Batterien, mit Manschette)
Zul. Betriebsbedingungen
+5°C bis +40°C, 15-93% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Zul. Aufbewahrungsbedingungen
-25°C bis +70°C, ≤ 93% relative Luftfeuchte, 700–1060 hPa Umgebungsdruck
Stromversorgung 4x1,5 V AAA Batterien
Batterielebensdauer Für ca. 200 Messungen, je nach Höhe
des Blutdrucks bzw. Aufpumpdruckes,
sowie Anzahl der Bluetooth® Verbindungen.
Klassifikation Interne Versorgung, IP21, kein AP oder APG, Dauerbetrieb, Anwendungsteil
Typ BF

Lieferumfang:
BM 54 BT,Oberarmmanschette,4x 1.5V AAA Batterien LR03,Aufbewahrungstasche,Gebrauchsanweisung

Systemvoraussetzungen:
Systemvoraussetzungen für die „beurer HealthManager“
- App – iOS ≥ 10.0 / AndroidTM ≥ 5.0
– Bluetooth® ≥ 4.0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 139 x 94 x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Marke:
Beurer
Genauigkeit (Details):
systolisch ±3 mmHg|ツ| diastolisch ±3 mmHg|ツ| <br>Puls ±5% des angezeigten Wertes
Messbereich(e):
Manschettendruck 0–250 mmHg|ツ| <br>systolisch 50-250 mmHg|ツ| <br>diastolisch 30-200 mmHg|ツ| <br>Puls 40–180 Schläge/Minute
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht, Hinweis:
ohne Batterien
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: langzeit blutdruckmesser, blutdruck-messgerät, blutdruckmessgerät usb, Beurer, 65512, BM 54 BT
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,45*
ab € 45,08*
€ 56,54*
€ 4,00*
ab € 46,06*
€ 60,02*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 47,86*
€ 60,02*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 63,87*
€ 5,00*
ab € 53,27*
€ 66,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.