Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70733 H0 E-Lok 186 906-4 der SBB/Ralpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613900-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70733
EAN/GTIN:
     9005033707330
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Roco 70733 H0 E-Lok 186 906-4 der SBB/Ralpin

H0 E-Lok 186 906-4 der SBB/Ralpin

Ausführung mit neuer Betriebsnummer und Taufnahmen
Beide Seiten mit unterschiedlicher Gestaltung
Ausführung mit Taufnamen „Katzenberg“ exklusiv bei ROCO
Einsatz im internationalen GüterverkehrIm Digitalbetrieb mit schaltbarem Fernlicht und einzeln schaltbarem Spitzen- oder Schlusslicht

Aus der Plattform TRAXX MS2e von Bombardier stammend bietet diese Lokomotive viele Varianten und entspricht so bestens dem Interoperabilitätsbedarf des Bahn-Güterverkehrs in Mittel- und Westeuropa. Sie kann an allen europäischen Stromnetzen betrieben werden. Seit dem 01.01.2021 wird die RAlpin-„Rollende Autobahn“ Freiburg Brsg Rbf–Novara Boschetto mit Lokomotiven der Baureihe 186 befördert.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: SBB · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 217 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
SBB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
217 mm
Herst.-Teilenr.:
70733
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco, 70733
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,01*
€ 374,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 325,79*
€ 374,20*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 488,99*
€ 557,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,94*
€ 433,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.