Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70733 H0 E-Lok 186 906-4 der SBB/Ralpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X920772
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70733
EAN/GTIN:
     9005033707330
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Aus der Plattform TRAXX MS2e von Bombardier stammend bietet diese Lokomotive viele Varianten und entspricht so bestens dem Interoperabilitätsbedarf des Bahn-Güterverkehrs in Mittel- und Westeuropa. Sie kann an allen europäischen Stromnetzen betrieben werden. Seit dem 01.01.2021 wird die RAlpin-„Rollende Autobahn“ Freiburg Brsg Rbf–Novara Boschetto mit Lokomotiven der Baureihe 186 befördert.
Features:
Ausführung mit neuer Betriebsnummer und Taufnahmen
Beide Seiten mit unterschiedlicher Gestaltung
Ausführung mit Taufnamen „Katzenberg“ exklusiv bei ROCO
Einsatz im internationalen GüterverkehrIm Digitalbetrieb mit schaltbarem Fernlicht und einzeln schaltbarem Spitzen- oder Schlusslicht
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
SBB
LüP / LüK:
217 mm
Herst.-Teilenr.:
70733
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 332,00*
€ 392,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 250,73*
€ 392,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,57*
€ 467,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,68*
€ 349,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.