Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Beauty Classic Haarschneider Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614311-BP
Hersteller:
     Carrera Beauty
Herst.-Nr.:
     21133907
EAN/GTIN:
     4250812839053
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Carrera Beauty Classic Haarschneider Grau

Carrera Classic Profi- Akku-Haarschneider grau

Carrera Classic Profi- Akku-Haarschneider grau.

Ausstattung:
Fixiertes Schneidmesser: aus Edelstahl, mit Titanbeschichtung
Bewegliches Schneidmesser: aus Keramik präzisionsgeschliffener Schneidsatz, abnehmbar zur leichten Reinigung
Spritzwasserschütztes Gehäuse IPX5
6 Kammaufsätze (4-6, 7-9,10-12,18,24,30 mm)
Ausdünnkamm ebenfalls als Klingenschutzkappe verwendbar
Betriebszeit (bei Vollladung): ca. 120 Minuten / Kurze Ladezeit: ca. 90 Minuten
Schnellladefunktion: ca. 5 Min. Laden
Feineinstellung 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 mm mittels Wählscheibe elektrischer Ein-/Ausschalter mit integrierter Einschaltsicherung (Halten Sie den Schalter für ca. 3 Sekunden gedrückt um zu Aktivieren oder zu Deaktivieren)
LED-Display mit Symbolanzeigen: Akkukapazitätsanzeigen, Nachladeaufforderung, Ladevorgang, Volladung
Reisesperre
Überladungs – und Tiefentladungsschutz
Akku-/Netzbetrieb (Direct Drive)

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 120 min · Akku-Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V · Herstellerfarbe: Grau · Ladezeit (Details): 90 min · Schnittlänge (max.): 30 mm · Schnittlänge (min.): 1 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Li-Ion 18650 Akku 1200mAh
Kabellänge ca. 180 cm

Lieferumfang:
Akku-Haarschneider,Netzkabel,Ladestation,Aufbewahrungstasche,Anleitung

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Carrera Beauty
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Schnittlänge (max.):
30 mm
Schnittlänge (min.):
1 mm
Akku-Laufzeit (max.):
120 min
Ladezeit (Details):
90 min
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Produkt-Art:
Haarschneider
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider, haar schneider, Carrera Beauty, 21133907, Classic, Haartrimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,01*
€ 41,94*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 30,44*
€ 41,95*
€ 3,50*
ab € 54,10*
€ 70,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.